Page 67 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 67
Llaves de vaso de 1/4”: Juegos de vasos
11 llaves de vaso hexagonales, 20 puntas de atornillar y 8 accesorios
Código de Precio Pedido Contenido del kit Ud. €
C4285817 5 - 14mm Hex sockets, 4 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 4 x Hex bit 167,00 sockets, 7 x Torx bit sockets
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Push, para sistema métrico y macho de 1⁄4”, 28 piezas
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca con pulsador se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso; mecanismo de carraca preciso de 76 dientes (ángulo de retroceso de 4,7°). Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos de calidad industrial. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca con pulsador 8003 A; 1⁄4” x 141,0
9 vasos 8790 HMA: 5,0 x 23,0; 5,5 x 23,0; 6,0 x 23,0; 7,0 x 23,0; 8,0 x 23,0; 10,0 x 23,0; 11,0 x 23,0; 12,0 x 23,0; 13,0 x 23,0 1 alargadera larga 8796 LA; 1⁄4” x 150,0
1 alargadera corta 8794 A; 1⁄4” x 56,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 A1; 1⁄4” x 1⁄4” x 37,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25;
PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2 x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 10 x 25; TX 15
x 25; TX 20 x 25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x
25; 5,0 x 25; 6,0 x 25
Juego de llave de carraca multifunción y vasos Zyklop Metal-Speed, para sistema métrico y macho de 1⁄4”, 28 piezas
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e
inteligente. La llave de carraca Zyklop de gran rapidez y multifunción (5 en 1) posee un mecanismo de carraca preciso con 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Su cabeza giratoria se puede fijar en 5 posiciones distintas, de forma que es posible utilizarla como destornillador de carraca por medio de un adaptador. La función de cambio rápido se puede utilizar con la cabeza fijada en cualquier posición. Esta llave de carraca se fabrica en acero de alta calidad, por lo que es increíblemente resistente. Además, los casquillos de giro patentados ofrecen una gran velocidad. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca rápida 8000 A; 1⁄4” x 141,0
9 vasos 8790 HMA: 5,0 x 23,0; 5,5 x 23,0; 6,0 x 23,0; 7,0 x 23,0; 8,0 x 23,0; 10,0 x 23,0; 11,0 x 23,0; 12,0 x 23,0; 13,0 x 23,0
1 alargadera larga 8796 LA; 1⁄4” x 150,0
1 alargadera corta 8794 A; 1⁄4” x 56,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 A1; 1⁄4” x 1⁄4” x 37,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25; PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2 x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 10 x 25; TX 15 x
25; TX 20 x 25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25 Código de
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x 25; Pedido
5,0 x 25; 6,0 x 25 C6859911
116,06
Juego de llave de carraca con mango delgado y vasos Zyklop Metal-Switch, para sistema métrico y macho de 1⁄4”, 28 piezas
Juego de vasos de 28 piezas en un maletín de diseño compacto e inteligente. Esta llave de carraca reversible se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; mecanismo de carraca suave y preciso de 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Carraca con palanca para cambiar rápidamente
el sentido de giro. En este juego se incluyen también las siguientes herramientas: vasos de calidad industrial, puntas de destornillador de alta calidad, adaptador para puntas, alargadera y adaptador articulado.
1 llave de carraca reversible 8004 A; 1⁄4” x 141,0
9 vasos 8790 HMA: 5,0 x 23,0; 5,5 x 23,0; 6,0 x 23,0; 7,0 x 23,0; 8,0 x 23,0; 10,0 x 23,0; 11,0 x 23,0; 12,0 x 23,0; 13,0 x 23,0 1 alargadera larga 8796 LA; 1⁄4” x 150,0
1 alargadera corta 8794 A; 1⁄4” x 56,0
1 adaptador de puntas de destornillador 8784 A1; 1⁄4” x 1⁄4” x 37,0
3 puntas de destornillador PH 851⁄1 Z: PH 1 x 25; PH 2 x 25; PH 3 x 25
2 puntas de destornillador PZ 855⁄1 Z: PZ 1 x 25; PZ 2 x 25
6 puntas de destornillador TORX® 867⁄1 Z: TX 10 x 25; TX 15 x 25; TX 20 x
25; TX 25 x 25; TX 27 x 25; TX 30 x 25
4 puntas de destornillador Hex-Plus 840⁄1 Z: 3,0 x 25; 4,0 x 25; 5,0 x 25; 6,0
x 25
Juego de carracas Zyklop Boca de 1/4” 42 piezas
Juego de 42 piezas en caja metálica resistente 1 carraca Zyklop con arrastre de 1/4”, 13 llaves de vaso Zyklop, 2 extensiónes Zyklop (corta y larga) con manguito de giro rápido y sistema de bloqueo flexible, 1 extensión tipo “Wobble”, 1 mango en “T”, 1 ar
Código de Pedido
C6859897
Precio Ud. €
98,21
Precio 1 Ud. €
Código de Pedido
C6859905
Precio Ud. €
83,93
Código de Pedido
C3591674
Cantidad del contenido
42
Rango del contenido
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x8.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/
Precio Ud. €
217,88
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
53
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10383 201430 201436 201423 40685