Page 647 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 647
Hojas de sierra sable | Sierras cortadoras de metal
Hoja de sable para cortar metales pesado “Lazer” T2 GoldTM - 5 uni.
La capa de los bordes de titánio ayuda a disipar el calor, lo cual los hace más resistentes al desgaste y alarga su durabilidad. Rendimiento optimizado: Las hojas más gruesas (1.1mm) y las más anchas (25mm) minimizan el latigazo para obtener cortes más rectos y suaves.
Hoja de sable con revestimiento de polvo de diamante
200 x 19 x 1mm. Corta materiales abrasivos, hierro fundido y trabas de seguridad metálicas de alta resistencia a la tensión/Boro.
Código de Pedido
C4189460
Juego de hojas recíprocas de 15 piezas
Precio Ud. €
14,27
Código de
Pedido TPI
C4187589 8
C4187593 8
C4187590 10
C4187594 10
C4187597 10
C4187591 14
C4187595 14
C4187598 14
C4187592 18
C4187596 18
C4187599 18
C6106296
Airsaw 424T 5pk
Longitud
152 mm
229 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
Altura
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Anchura (mm)
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Precio Ud. €
22,95
29,14
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
15 piezas Madera y metal: 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R. Se incluye un caja de plástico para su almacenamiento práctico.. Anti-rotura: La construcción Bi-metal permite que las hojas se doblen y sean flexibles. Cada hoja tiene una configuración única que incluye un ángulo de la abrazadera agresivo.
Código de Pedido
C4189459
GCO 2000 240V
• La herramienta robusta para las aplicaciones más duras Construcción del brazo de
palanca y del resorte extremadamente resistente para la máxima carga de trabajo 3
Longitud
152 mm
TPI
6, 14 and 18
Precio Ud. €
36,45
Anti-rotura: La construcción Bi-metal permite que las hojas se doblen y sean flexibles.
Código de Pedido
C4313731
Hoja de sierra caladora con grano de carburo - 2 uni.
Precio Ud. €
16,54
• Potente motor de 2.000 W con limitación de la corriente de inicio para un avance de trabajo más rápido
• Dispositivo de sujeción rápida de fácil uso con ajuste sin escalas del ángulo de inglete hasta 45° Vida útil del producto superior a la media gracias al uso del acreditado motor de la amoladora angular de Bosch
Número de modelo
GCO 2000 240V
Diametro de ajuste
25,4 mm
Diámetro, cuchilla
355 mm
Peso neto
18 kg
Potencia de entrada
2000 W
Velocidad, no carga
3500
75 x 8 x 0.8mm. Usado para cortar materiales abrasivos y baldosas ceramicas.
• Empuñadura en D vertical para un trabajo ergonómico
• Empuñadura integrada para un transporte sencillo
Código de Pedido
C3977515
Código de Pedido Precio Ud. €
C4189458 11,69
Precio Ud. €
359,47
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
633
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9023 38551
9089
48611
9055
9056