Page 646 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 646
Hojas de sierra sable
Hoja de sable para cortar madera T2 GoldTM - 5 uni.
Hoja para sierra recíproca Multi-material - 5 uni.
Hoja de sable con revestimiento de polvo de diamante
225 x 19 x 1mm. La abrazadera doble le permite al usuario invertir la hoja y así reducir la cantidad de arenado desechado y maximizar el costo por corte. Corta materiales abrasivos, hierro fundido y trabas de seguridad metálicas de alta resistencia a la tensión/ Boro.
10/14TPI. TPI variable. Para todos los cortes de construcción general - madera, metal y plásticos.
6 TPI. La capa de los bordes de titánio ayuda a disipar el calor, lo cual los hace más resistentes al desgaste y alarga su durabilidad. Ideal para cortar madera, incluso madera con clavos incustrados.
Código de Pedido
C3973171
C3973172
Longitud Altura
Anchura (mm)
Precio TPI Ud. €
10/14 14,85
10/14 19,39
Código de Pedido
C4189528
Precio Longitud Ud. €
225 mm 17,14
152 mm 25 mm 1.1
203 mm 25 mm 1.1
Código de Pedido
C4187572
C4187574
C4187573
Longitud Altura
An-
chura
(mm) Precio Ud. €
1.3 20,29
1.3 24,94
1.3 29,93
Longitud, pulgadas
9
152 mm
229 mm
305 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Hoja de sable para cortar metal T2 GoldTM - 5 uni.
Hoja de sable para demolición T2 GoldTM - 5 uni.
Hojas recíprocas estándar Bi-metal - 5 uni.
Tecnología dentado T2. Cada hoja tiene una configuración única que incluye un ángulo de la abrazadera agresivo. Anti-rotura: La construcción Bi- metal permite que las hojas se doblen y sean flexibles.
La capa de los bordes de titánio ayuda a disipar el calor, lo cual los hace más resistentes al desgaste y alarga su durabilidad. Usados para cortar metales de calibre fino y secciones pequeñas.
La capa de los bordes de titánio ayuda a disipar el calor, lo cual los hace más resistentes al desgaste y alarga su durabilidad. Usado para cualquier trabajo de demolición pesado. Punta de hoja agresiva que permite “plunge-cutting” en madera.
Código de Pedido TPI
C4187575 10
C4187576 10
C4187577 14
C4187578 14
C4187579 18
C4187580 18
C4187581 18
C4187582 24
C4187583 24
C4187584 24
C3948710
C6120400
Longitud Altura
Anchura Precio (mm) Ud. €
0.9 16,46
0.9 19,28
0.9 14,21
0.9 15,23
0.9 14,14
0.9 15,23
0.9 20,06
0.9 14,14
0.9 16,46
0.9 22,24
Código de Pedido TPI
C4187585 6
C4187587 6
C4187588 6
C4187586 10
C6120404
C6120403
Anchura Precio
Código de Pedido
C4187565
C4187569
C4187571
C4187568
C4187570
C4187562
C4189401
C4187563
C4187566
C4187600
C4187564
C4187567
TPI Longitud
6 152 mm
6 229 mm
6 305 mm
10 203 mm
10/14 305 mm
14 152 mm
14 203 mm
18 152 mm
18 203 mm
18 305 mm
24 152 mm
24 203 mm
Altura
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
An-
chura Precio (mm) Ud. €
1.3 17,40
0.9 22,91
1.3 27,64
0.9 18,41
1.3 27,64
0.9 14,14
0.9 18,41
0.9 14,14
0.9 18,41
1.3 25,58
0.9 14,14
0.9 19,09
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
102 mm
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
203 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Longitud Altura (mm)
152 mm 22 mm 1.6
229 mm 22 mm 1.6
305 mm 22 mm 1.6
229 mm 22 mm 1.6
Ud. €
20,89
39,86
49,99
39,86
3
632
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9058
9052
9080
9054
9085
9075