Page 645 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 645
Hojas de sierra sable
Hojas de sierra de vaivén
Una amplia variedad
Como complemento a sus herramientas eléctricas profesionales, Hitachi ofrece una amplia gama de hojas para sierras recíprocas.
Los mejores resultados con la mejor calidad. Cuando se trata de la calidad, no hay concesiones. Las hojas Hitachi para sierras recíprocas son aptas para una gran variedad de aplicaciones. Ya sea cortando superficies gruesas o un tubo.
Hitachi ha desarrollado tipos de hoja específicos para cualquier forma y para una gran variedad de materiales.
Los materiales. El hincapié en la calidad se refleja en la selección de los materiales de las hojas.
HCS: Las hojas de las sierras se fabrican con acero con alto contenido de carbono. Desarrollado expresamente para cortar materiales blandos como madera, madera laminada y plástico.
HAS: Hojas de sierra fabricadas con acero de calidad, idóneas para trabajar con metales no ferrosos, piedra ligera y madera con clavos.
HSS: Hojas de sierra de acero templado, con disposición especial de los dientes, para conseguir un rendimiento y resultado óptimo en materiales duros.
BiM: Hojas bimetálicas de gran flexibilidad. La colocación de los dientes sigue el modelo “Matrix II” para cortar a gran velocidad.
Apta para tubos, perfiles y materiales ondulados.
HM/CT: Hojas más duraderas. Para cortar acero inoxidable, materiales de fibra de vidrio, de construcción y otros materiales duros.
Aplicación de alta especialización
Hitachi Power Tools ha desarrollado varias hojas de sierra recíproca exclusivas para aplicaciones específicas. Encontrará información específica en el embalaje.
Los tipos flexibles 752012 y 752022 proporcionan la flexibilidad necesaria para trabajar en espacios reducidos.
Progressor
La disposición especial de los dientes de los tipos 752018, 752024 y 752033 permite un corte rápido y a prueba de roturas.
Gritted
El tipo 752039 ofrece una hoja ideal para trabajar con fibra de vidrio y tubos de alcantarillado.
Código de Pedido
C6009646
C6009651
C6009648
C6009647
C6009659
C6009640
C6009637
C6009650
C6009649
C6009641
C6009642
C6009652
C6009638
C6009658
C6009656
C6009643
C6009654
C6009653
C6009644
C6009655
C6009639
C6009645
C6009668
C6009666
C6009665
C6009660
C6009670
C6009667
C6009671
C6009661
C6009662
C6009636
C3424435
C6009663
C3424436
C6009664
C3424437
C6009657
C3424438
Cantidad del contenido
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
5,000
200,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
Material
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Bimetálico
Acero de carbono endurecido
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Longitud
100 mm
128,5 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
305 mm
305 mm
150 mm
150 mm
200 mm
225 mm
240 mm
305 mm
115 mm
150 mm
225 mm
240 mm
305 mm
305 mm
400 mm
455 mm
Anchura, hoja
19 mm
19 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
50 mm
22 mm
50 mm
Espesor
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,26 mm
1,6 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,25 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,6 mm
1,6 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
TPI Precio
14
14
14
24
8-14
10-14
14
18
24
6
6
8-10
14
6-12
10-14
Ud. €
12,28
13,31
13,62
13,62
19,28
13,31
21,95
13,31
13,31
18,45
20,51
18,45
25,19
23,59
23,59
10 560,26
14 19,28
18 19,28
6 25,65
8-10 25,65
14 28,53
10-14 23,59 3 6 28,73
6 13,31
6 12,08
6-10 22,56
3 16,71
2 22,56
6 22,56
18 14,34
6 35,93
20,51
2 26,68
3 53,40
2 36,49
2 59,57
2 51,35
200,000 848,10
1,000 47,24
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
631
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37633