Page 62 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 62
Llaves de vaso de 1/4”: Vasos
Cabezas 40DL - 1/4 en cuadradillo exterior bihexagonales extra largas
Largas, medidas métricas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E , HPQ-Acero de alta características, cromadas.
TX 20 Vaso de 1/4” Para tornillos de cabeza TORX® exteriores
Código de Pedido
C3976203
C3976204
C3976205
C3976206
C3976207
C3976208
C3976209
C3745864
C3745865
C3976210
C3976211
Tamaño
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Longitud, mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Precio Ud. €
10,44
10,52
10,44
10,44
10,44
10,44
10,44
10,92
10,92
10,92
10,92
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Código de Pedido
C2704123
C2704087
C2704088
C2704089
C2704090
C2704124
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Precio Ud. €
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,96
Cabezas 40aDL - 1/4 en cuadradillo exterior bihexagonales extra largas
Largas, medidas métricas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E , HPQ-Acero de alta características, cromadas.
6700TORX-E 1/4”SD Vasos Torx E
Vasos TORX ®, cuadrado 1/4”
Para tornillos TORX®
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Código de Pedido
C3980228
C3980229
C3980230
1 C3980169 C3953613
C3745954
C3980231
C3745956
C3980232
C3980233
C3980234
Tamaño
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Longitud, mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Precio Ud. €
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,44
10,44
10,44
10,44
Código de Pedido
C3423269
C3423270
C3423271
C3423272
C3423273
C3423268
Tamaño de la punt TORX (Entrante)
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-10
Precio Ud. €
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
UNIFLEX cabezas- 1/4 en cuadradillo exterior
Medidas americanas: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, HPQ-Acero de altas características, cromadas.
Vasos Torx 40TX 1/4”
Para tornillos externos TORX©, acero de alto rendimiento HPQ©, cromados.
Código de Pedido
C3976212
C3976213
C3976214
C3976215
C3976216
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Precio Ud. €
26,18
26,18
26,18
26,18
26,18
Código de Pedido
C3698877
C3698880
C3698883
C3698888
C3698893
C3745874
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Precio Ud. €
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
5,14
48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10100 10132
10114
42432
8662
6774