Page 635 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 635
Amoladoras angulares 125 mm
WEV 15-125 Quick Amoladora angular de 1550 vatios
WEV 15-125 Quick Inox Amoladora angular de 1550 vatios
WEV 15-150 Quick Amoladora angular de 1550 vatios
Máxima vida útil en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre
con regulación de revoluciones y máxima densidad de potencia de su clase, para un alto avance en el trabajo Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco
sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo Embrague de seguridad S-automatic de Metabo:
el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Tratamiento perfecto del metal: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con engranaje de reducción alto y revoluciones fuertemente reducidas, ajustables para un rectificado fresco Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco
sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo Embrague de seguridad S-automatic de Metabo:
el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Máxima vida útil en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre
con regulación de revoluciones y máxima densidad de potencia de su clase, para un alto avance en el trabajo Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco
sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo Embrague de seguridad S-automatic de Metabo:
el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Número de modelo
WEV 15-125 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,55
Máx velocidad (RPM)
11000
Velocidad, no carga
2800 - 11000
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
3,5 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,5 kg
Número de modelo
WEV 15-150 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
150 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,55
Máx velocidad (RPM)
9600
Velocidad, no carga
2800 - 9600
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
3,9 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,6 kg
Número de modelo
WEV 15-125 Quick Inox
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,55
Máx velocidad (RPM)
7600
Velocidad, no carga
2000 - 7600
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
5 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,5 kg
Código de
Pedido Voltaje
C6891172 230V
Precio Ud. €
185,35
Código de Pedido Voltaje
C7032638 230V
Precio Ud. €
226,55
Código de Pedido Voltaje
C7032639 230V
Precio 3 Ud. €
195,65
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
621
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
264511
264512
264514