Page 633 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 633
Amoladoras angulares 125 mm
W 9-125 Quick Amoladora angular de 900 vatios
WE 14-125 Plus
WE 14-125 Inox Plus
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho- Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Rueda ajuste para preselección de velocidad
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecargas: Señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
Código de
Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4129095 230V
• Ideal para el tratamiento de acero Inox gracias a
un alto par de giro y revoluciones regulables; ¡sin coloración azul!
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho- Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Rueda ajuste para preselección de velocidad
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecargas: señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, llave para agujeros frontales
Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la empuñadura más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsión Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Número de modelo
W 9-125 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
0,9
Máx velocidad (RPM)
7500
Velocidad, no carga
10500
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
2,5 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,1 kg
Número de modelo
WE 14-125 PLUS - UK 110 V
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada (kW)
1,45
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
3,3 Nm
Código de
Pedido Voltaje
C7032641 230V
Precio Ud. €
113,25
Número de modelo
WE 14-125 INOX PLUS
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada (kW)
1,45
Velocidad, no carga
2000-7000
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
4,2 Nm
Código de
Pedido Voltaje
C4129088 230V
Precio Ud. €
3
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
619
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7270
7281
264535