Page 634 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 634
Amoladoras angulares 125 mm
WA 12-125 Quick Amoladora angular de 1250 vatios
WEPBA 17-125 Quick Amoladora angular de 1700 vatios
W 12-125 Quick Amoladora angular de 1250 vatios
Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del
trabajo Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad
de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo,
vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Máxima productividad: primera amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una amoladora grande y el manejo de una pequeña, para una abrasión más rápida del material en aplicaciones industriales Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluiones constantes bajo carga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco
sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante Sistema de frenado más rápido para
una máxima protección del usuario: el freno de
disco mecánico, patentado detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente,
en 2 segundos Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor Fijación mosquetón para un transporte seguro
Número de modelo
W 12-125 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,25
Máx velocidad (RPM)
8000
Velocidad, no carga
11000
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
3,4 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,4 kg
Número de modelo
WA 12-125 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,25
Máx velocidad (RPM)
8000
Velocidad, no carga
11000
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
3,4 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,4 kg
Código de Pedido
C7032636
Voltaje
230V
Precio Ud. €
164,75
Código de Pedido
C7032637
Precio Ud. €
169,90
Voltaje
230V
Número de modelo
WEPBA 17-125 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
1,7
Máx velocidad (RPM)
11000
Velocidad, no carga
11000
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
3,7 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,7 kg
3
Código de Pedido
C7032640
Voltaje
230V
Precio Ud. €
236,85
620
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
264509
264510
264515