Page 636 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 636
Amoladoras angulares 125 mm | Amoladoras angulares 180 mm
DCG412M2-QW Litio 18V inalámbrico
Amoladora premium Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR 4,0Ah. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez. El motor
con ventilador DEWALT PM58 de gran potencia y eficacia con escobillas reemplazables ofrece hasta 7000 giros por minutos para un corte y moledura de gran velocidad. Sus ruedas dentadas cónicas de acero ofrecen el mayor nivel de duración y un bajo nivel
de vibración, lo que incrementa la productividad del usuario. Sus ruedas dentadas cónicas de acero ofrecen el mayor nivel de duración y un bajo nivel de vibración, lo que incrementa la productividad del usuario. Su pequeña caja de engranajes ofrece una mayor duración y ergonomía. Interruptor de activación y desbloqueo para una mayor seguridad y control.
WX 17-180
• Máxima potencia en su clase
• Peso ligero manejable para trabajar sin fatigarse
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina
limitación de la corriente de arranque con arranque suave
• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria
• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba
• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio
a presión
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas
de carbón gracias a la trampilla de la carcasa.
• Robusto motor Marathon de Metabo
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Empuñadura principal girable sin herramientas: la sujeción segura para amolar y desbastar
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para
trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, llave para agujeros frontales
WXLA 24-180 Quick
• Amoladoras angulares Longlife de Metabo con una prolongación de la vida útil del 50% y doble duración de los discos abrasivos gracias a las mínimas vibraciones
• Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una evacuación óptima del calor
• Autobalancer para una doble duración de los discos abrasivos y vibraciones mínimas (2,7m/s2)
• Limitación de la corriente de arranque con arranque suave
• Desconexión de seguridad S-automatic de Metabo: al bloquear el disco, se interrumpe inmediatamente la alimentación eléctrica • Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina
• Protección contra sobrecargas en caso de sobrecarga térmica del motor
• La señal luminosa informa al usuario sobre situaciones especiales, p. ej., un seguro contra una repuesta en marcha activado
• Metabo “Quick”: cambio rápido de la herramienta sin llave; rápido, cómodo y seguro
• Costes de mantenimiento reducidos gracias a las escobillas de carbón de larga duración de Metabo
• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria
• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba
• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio a presión
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón
gracias a la trampilla de la carcasa.
• Robusto motor Marathon de Metabo
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Empuñadura principal girable sin herramientas: la sujeción segura para amolar y desbastar
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca tensora “Quick“
Número de modelo
DCG412M2-QW
Longitud
400 mm
Diámetro máximo del disco
125 mm
Potencia de salida
405 Watts
Velocidad, no carga
7000 rpm
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
2,9 kg
Código de Pedido
C4194980
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
410,00
Número de modelo
WX 17-180
Dimensiones del disco abrasivo
180 mm
Potencia de entrada (kW)
1,7
Velocidad, no carga
8500
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
6 Nm
Código de Pedido
C4170509
Voltaje
230V
Precio Ud. €
289,38
Número de modelo
WXLA 24-180 Quick (IT)
Dimensiones del disco abrasivo
180 mm
Potencia de entrada (kW)
2,4
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
14 Nm
Voltaje
230V
Código de Pedido
C4125089
Voltaje
230V
Interruptor de hom- bre muerto
No
Precio Ud. €
3
WEA 24-180 MVT Quick con equilibrador automático Amoladora angular de 2400 vatios
Número de modelo
WEA 24-180 MVT Quick with autobalancer
Dimensiones del disco abrasivo
180 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
2,4
Máx velocidad (RPM)
5800
Velocidad, no carga
8500
Par,máximo
14 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
5,8 kg
Robusto motor Marathon de Metabo Autobalancer para una doble duración de los discos abrasivos y vibraciones mínimas (2,7m/s2) Interruptor de seguridad de Metabo: Bloqueo contra conexión inintencionada Limitación de la corriente de arranque con arranque suave Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco Seguro contra una repuesta en marcha: Evita un arranque inintencionado de la máquina Protección contra sobrecargas en
caso de sobrecarga térmica del motor La señal luminosa informa al usuario sobre situaciones especiales, p. ej., un seguro contra una repuesta en marcha activado Cambio rápido de la herramienta “Quick” de Metabo Cubierta protectora regulable
sin necesidad de herramientas; se puede fijar ante la torsión Empuñadura adicional insertable de acuerdo al trabajo: a la izquierda, derecha o arriba Empuñadura principal girable sin herramientas Escobillas de carbón autodesconectantes
Código de Pedido
C7032643
Voltaje
230V
Precio Ud. €
236,85
622
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
264555 9059
7287
7291