Page 637 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 637
Amoladoras angulares 230 mm | Amoladoras angulares 150 mm
D28490-QS LAG
Motor con protección antiabrasión para una mayor duración. Su mango lateral de dos posiciones permiten al usuario optimizar la posición del asa para una mayor comodidad. Cierre de eje para un cambio de ruedas rápido. La ventana de escobilla permite un reemplazo rápido de las escobillas.
G23SW 230mm ángulo Grinder con Soft Inicio
• 230 mm de diámetro de la rueda (9 “)
• 2,200W Entrada de energía y potencia máxima de salida 3,810W con durabilidad sobrecarga
• Arranque suave y protección contra rearranque 0 tensión
• Mango accesorios Side Standard and Wrench
KNSE 12-150 Set
• Ideal para el trabajo en costuras de soldadura de difícil acceso, por ejemplo en pasamanos
• Diseño extremadamente plano
• Potencia abrasiva especialmente alta gracias al engranaje reductor de dos niveles
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho- Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• El ajuste de la cubierta protectora sin herramientas permite el ajuste de diversas aplicaciones en segundos • Posibilidades múltiples de aplicación gracias al amplio abanico de accesorios
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad • Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aliminio: robusta y resistente al desgaste
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales, llave hexagonal, 2 discos de vellón compactos (150x3x 25,4 mm, medios), 2 discos de vellón compactos (150x6x25,4 mm, medios), 2 discos de vellón compactos (150x6x 25,4 mm, muy finos), lima de afilar, 25 cintas de papel de lijar para limas, 3 paños de microfibras, caja de transporte de chapa de acero
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
Número de modelo
Altura, total
Longitud
Diámetro máximo del disco Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje
Peso neto
Código de Pedido
C4194993
G23SW 230mm ángulo Grinder
D28490-QS 151 mm 490 mm 230 mm 2000 Watts 1054 Watts 6500 rpm M14
Número de modelo Dimensiones del disco abrasivo Diametro de ajuste
Longitud, total mm
Velocidad, no carga
Tamaño del paso, eje
Peso neto
G23SWU 230V 230 mm (9”) 22,23 mm
469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Precio Ud. €
194,29
5,5 kg
Código de Pedido
C6966550
WX 2000
Potencia
2200 W
Precio Ud. €
125,00
• 230 mm de diámetro de la rueda (9 “)
• 2,200W Entrada de energía y potencia máxima de salida 3,810W con durabilidad sobrecarga
• Mango accesorios Side Standard and Wrench
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina
limitación de la corriente de arranque
• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria
• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba
• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio
a presión
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón gracias a la trampilla de la carcasa.
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
Número de modelo Dimensiones del disco abrasivo Potencia de entrada (kW) Velocidad, no carga
Tamaño del paso, eje
KNSE 12-150 SET 150 mm
1,2
1300-4000
M14
Número de modelo Dimensiones del disco abrasivo Diametro de ajuste
Longitud, total mm
Velocidad, no carga
Tamaño del paso, eje
Peso neto
G23SW 230V 230 mm (9”) 22,23 mm 469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Precio Ud. €
128,50
Código de Pedido
C4125098
Voltaje
230V
Precio
Ud. € 3
848,67
Número de modelo
Dimensiones del disco abrasivo
Interruptor de hombre muerto
Potencia de entrada (kW) Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Par,máximo
Voltaje
Código de Pedido
C4170537
WX 2000 (DISC DIAMETER 230)
230 mm
Código de Pedido
C6966549
Potencia
2200 W
No
2 6600 M14 13 Nm 230V
Voltaje
230V
Interruptor de hombre muerto
No
Precio Ud. €
127,67
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
623
251396
9130
7282
251397
7338