Page 632 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 632
Amoladoras angulares 125 mm
W 11-125 Quick
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
• adecuada para el funcionamiento con corriente directa de 120 volts (corriente baja de protección); cumple con las normas de seguridad establecidas según BGR 117/DIN VDE 0100.410 “Trabajo en contendores y espacios reducidos”
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca
de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
WA 11-125 Quick
WEPBA 14-125 QuickProtect
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
• Autobalancer integrado para vibraciones mínimas y una prolongada vida útil de los discos abrasivos
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
Incluye: cubierta protectora, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
• Capacidad de sobrecarga
• Autobalancer integrado para vibraciones mínimas y una prolongada vida útil de los discos abrasivos
• Freno de disco de Metabo: parada rápida del disco abrasivo en sólo 2 segundos tras la desconexión
• Función de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor
• Protect safety switch: manejo seguro gracias
al interruptor de superficie grande integrado ergonómicamente
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
• Electrónica de onda completa Tacho-Constamatic (TC). En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecargas: señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
Código de
Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4170506 230V
Número de modelo
WA 11-125 QUICK
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada (kW)
1,15
Velocidad, no carga
10000
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
3 Nm
Número de modelo
W 11-125 QUICK
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada (kW)
1,15
Velocidad, no carga
10000
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
3 Nm
Código de
Pedido Voltaje
C4125074 230V
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4111345
Voltaje
230V
Precio Ud. €
Número de modelo
WEPBA 14-125 QUICK- PROTECT
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada (kW)
1,4
Velocidad, no carga
10500
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
3,3 Nm
3
618
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
7258
7264
7278