Page 631 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 631
Amoladoras angulares 125 mm
Amoladora de ángulo de 130 mm G13SR3
Amoladora de ángulo de 130 mm G13SB3
W 1080-125
• • Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• • Motor robusto y resistente al desgaste
• • Capacidad de sobrecarga
• • Carcasa del engranaje de fundición a presión de
aluminio
• Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca
de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
Número de modelo W 1080-125 - UK 110 V Dimensiones del disco abrasivo 125 mm
• Bajo nivel de ruido
• Clase superior de sobrecarga de durabilidad • Interruptor conveniente
• Cuerpo compacto
• Empuñadura antivibración
• Protector cierre sin herramientas • Buen equilibrio
• Máquina potente
• Mayor durabilidad
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
Número de modelo Diámetro, rueda
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Peso neto
G13SR3 125 mm
86 dB(A) 10.000 rpm M14
1,4 kg
Número de modelo Diámetro, rueda Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Peso neto
G13SB3 125 mm 11.000 rpm M14
1,9 kg
Potencia de entrada (kW) Tamaño del paso, eje Par,máximo
Código de
Pedido Voltaje
C4170544 230V
W 8-125 Quick
1,08 M14 3 Nm
Código de Pedido
C2122965
Potencia
730 W
Precio Ud. €
104,56
Código de Pedido
C2122961
Potencia
1300 W
Precio Ud. €
181,81
Precio Ud. €
98,83
W 820 - 125
Amoladora de ángulo de 130 mm G13SN
• Máquina potente
• Clase superior de sobrecarga de durabilidad
• Longitud más corta de clase superior, de 259 mm
• Empuñadura blanda, delgada y ergonómica de 200
• Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Capacidad de sobrecarga
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
Suministro estándar
Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción, Empuñadura, Llave para agujeros frontales
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo
para una vida útil extremadamente larga de la máquina
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de
aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el
contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse
o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin
llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar
cómodamente en funcionamiento continuo 3 • Cubierta protectora protegida contra torsión,
ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la
protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con
cubierta protectora contra el polvo
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
mm
Número de modelo Diámetro, rueda Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido
C3959170
G13SN 125 mm 10.000 rpm 1,6 kg
Número de modelo Dimensiones del disco abrasivo Potencia de entrada
Tamaño del paso, eje Par,máximo
Código de Pedido
C6043855
W 820 - 125 125 mm 820 watts M14
1,8 Nm
Precio Ud. €
117,78
Precio Ud. €
72,05
Número de modelo Dimensiones del disco abrasivo Potencia de entrada (kW) Velocidad, no carga
Tamaño del paso, eje Par,máximo
W 8-125 QUICK 125 mm
0,85
10000
M14 2,2 Nm
Código de Pedido
C4170511
Voltaje
230V
Precio Ud. €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
617
11847
11848
47030
11846
10914
7251