Page 630 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 630
Amoladoras angulares 125 mm
WEF 9-125
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GWS 11-125 240V
• La cabeza del engranaje extremadamente plana permite trabajar en ángulos agudos de hasta 43°
• Diseño compacto para eliminar escoria de soldeo, óxido o pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos
• Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en posiciones incómodas gracias al área de la empuñadura delgada
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco
• Cambio rápido de herramientas sin llave
• Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar ante la torsión
• Electrónica de onda completa Constamatic (C). En caso de carga, la velocidad permanece casi constante. • Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecargas: Señal luminosa en caso de sobrecarga inminente.
• Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
Suministro estándar
Discos abrasivos de láminas “”Flexiamant Super
Convex””, Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción (sin herramienta), Empuñadura
• La amoladora angular de 18 V más potente Máximo rendimiento de arranque y de corte de su clase por cada carga de la batería
• Motor de alto rendimiento extremadamente robusto y con gran capacidad de carga de 4 polos para una larga vida útil
• Construcción compacta y peso ligero (solo 2,3 kg) para un trabajo cómodo en lugares con poco espacio y por encima de la cabeza Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• El más duradero de su clase Motor de alta potencia de 1100 vatios para un avance de trabajo más rápido
• Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida útil y
duración de las escobillas
• Forma ergonómica para el máximo control en
diferentes posiciones de sujeción Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil
• Caperuza protectora con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor protección
• El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de • Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): 90°
• La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a la derecha
protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y
descarga total
• El sistema EMP (Bosch Electronic Motor Protection)
protege el motor de sobrecargas y permite así alargar
su vida útil
• Práctico indicador del estado de carga: para la
visualización constante de las reservas de energía
disponibles
• El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de
90°
• La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a
la derecha
• Caperuza protectora con seguro contra torsión: para
ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor
protección
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse Código de
siempre, independientemente de su estado de carga Pedido
Precio Ud. €
169,95
Número de modelo
GWS 11-125 240V
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm (5”)
Longitud
303 mm
Potencia de entrada
1100 W
Potencia de salida
740 W
Velocidad, no carga
11500
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
2,3 kg
Número de modelo
WEF 9-125
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Potencia de entrada
910 watts
Velocidad, no carga
10000
Tamaño del paso, eje
M14
y sin dañar los elementos
Código de
Pedido Voltaje
C6074973 18 V
C4135553
Número de modelo
GWS 18-125 V-LI (2 X 4.0 AH L-
Capacidad, batería
4,0 Ah
Velocidad, no carga
10000
Código de Pedido
C6079634
Voltaje
Precio Ud. €
265,69
Precio Ud. €
483,07
GWS 12-125 CI 240V
3
• Máxima potencia y protección del usuario Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1.200 W con Electrónica Constante
• Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga duración de las escobillas
• Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Stop, protección contra rearranque, cubierta protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones Botón grande de bloqueo del husillo para cambiar fácil y rápidamente la herramienta de inserción
Número de modelo
GWS 12-125 CI 240V
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm (5”)
Longitud
297 mm
Potencia de entrada
1200 W
Potencia de salida
640 W
Velocidad, no carga
11500 rpm
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
2,3 kg
• Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa
• Empuñadura adicional Vibration Control con un 40% Pedido
Código de
menos de vibraciones para un trabajo más cómodo
(EN 60745)
• Limitación de la corriente de arranque y limitación de
la corriente de arranque
• El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de
90°
• La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a
la derecha
C3922339
Precio Ud. €
204,97
616
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48552
48043
48597
48550