Page 629 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 629
Amoladoras angulares 125 mm
Amoladora de ángulo con batería Li-Ion 14,4 V G14DSL(2LRSK)
• Indicador de batería
• Compacta y ligera
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Empuñadura blanda, delgada y ergonómica
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh, livianas, zeer hoge levensduur
• vervangbare koolborstels
• Máxima novedad mundial 2013: máquina con batería 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería.
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• Batería girable para trabajar en lugares de difícil acceso
• Filtro de polvo desmontable para la protección contra partículas entrantes
• Interruptor de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor
• Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar ante la torsión
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
• Arranque electrónico suave
• Señal luminosa para informar situaciones especiales (p.ej.repuesta en marcha activada)
• Máxima novedad mundial 2013: máquina con batería 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería.
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• Batería girable para trabajar en lugares de difícil acceso
• Filtro de polvo desmontable para la protección contra partículas entrantes
• Interruptor de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor
• Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar ante la torsión
• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
• Arranque electrónico suave
• Señal luminosa para informar situaciones especiales (p.ej.repuesta en marcha activada)
• Protección térmica contra sobrecargas
• Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado de la máquina
• Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo
Código de Pedido
C4217620
Precio Ud. €
460,05
Número de modelo
G14DSL(2LRSK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Diámetro, rueda
115 mm
Velocidad, no carga
9300 rpm
Peso neto
1,9 kg
W 18 LTX 125
• Protección térmica contra sobrecargas
• Seguro contra una repuesta en marcha: evita un arranque inintencionado de la máquina
• Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
• Baterías robustas con indicación de la capacidad
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Suministro estándar
Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción (sin herramienta), Empuñadura, Filtro
de polvo, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/5,2
Ah), Maletín plástico, Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”
Número de modelo
W 18 LTX 125
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
Capacidad. Tipo de batería
5,2 Ah / Li-Ion
Tamaño del paso, eje
M14
Código de
Pedido Voltaje
C6072510 18 V
Precio Ud. €
529,37
W 18 LTX 150
breve de carga y una larga vida útil
• Baterías robustas con indicación de la capacidad • Garantía de 3 años para la batería
Suministro estándar
Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción (sin herramienta), Empuñadura, Filtro de polvo, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
3
Número de modelo
W 18 LTX 150
Dimensiones del disco abrasivo
150 mm
Capacidad. Tipo de batería
5,2 Ah / Li-Ion
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
8000
Tamaño del paso, eje
M14
Código de Pedido
C6079640
Precio Ud. €
557,18
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
615
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48040 47180
11849