Page 628 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 628
Amoladoras angulares 115 mm | Amoladoras angulares 125 mm
W 820 - 115
• Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Capacidad de sobrecarga
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
Suministro estándar
Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción, Empuñadura, Llave para agujeros frontales
Código de Pedido
C6043844
Número de modelo
W 820 - 115
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
Potencia de entrada
820 watts
Tamaño del paso, eje
M14
Par,máximo
1,6 Nm
Precio Ud. €
72,05
W 9-115 Quick Amoladora angular de 900 vatios
Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la empuñadura más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga Ahora incluso más rápido: sistema Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsión Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: el desacoplamiento directo, mecánico minimiza los contragolpes en caso de bloquearse el disco - para una alta seguridad y continuación rápida del trabajo: probado desde hace décadas Caja de engranaje girada en pasos de 90°, se puede montar para el uso con la mano izquierda o para tronzar Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
• En primer lugar del mundo: Máquina con 5.2
Ah batería de hasta 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Diseño delgado de baja fatiga trabajando en componentes con espacio limitado o trabajos aéreos • Motor robusto para una larga vida útil
• Metabo “” Quick “” para cambiar los discos por medio de ajuste rápido tuerca
Guardia ajustable
• Herramienta-libre; -twist impermeabilizado
• La batería se puede girar para trabajar en lugares de difícil acceso.
• filtro de polvo desmontable protege el motor de partículas gruesas
• Protección de sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
• Arranque electrónico suave para el arranque suave • No voltios interruptor de liberación: evita el arranque involuntario después de corte de energía
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• 3 años de garantía paquete de baterías por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
Guardia, brida de apoyo interno, tuerca, empuñadura lateral, filtro de polvo de ajuste rápido, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 5,2 Ah), de plástico Llevar CaseCharger ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “” “
Código de Pedido
C6935620
Voltaje
230V
Precio Ud. €
113,25
Número de modelo
W 9-115 Quick
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
Longitud del cable
4m
Potencia de entrada (kW)
0,9
Máx velocidad (RPM)
75000
Velocidad, no carga
10500
Tamaño del paso, eje
M 14
Par,máximo
2,5 Nm
Voltaje
230V
Peso, sin cable
2,1 kg
W 18 LTX 125 Quick
3
Código de Pedido
C7002787
Potencia
18 V
Precio Ud. €
529,37
Número de modelo
W 18 LTX 125 Quick
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
125
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
8.000 /min
Tamaño del paso, eje
M 14
614
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
241905 264518 47029