Page 61 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 61
Llaves de vaso de 1/4”: Vasos
Cabezas 40a - 1/4 en cuadradillo exterior hex. AF
Cabezas 40L - 1/4 en cuadradillo exterior hexagonales extra largas
Llaves de vaso hex. largo 1/4” - métricas
Largas, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cifras de ensayos), HPQ- Acero de altas características, cromadas.
Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (cifras de ensayos), medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Fabricadas de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3122 y DIN3123.
Código de Pedido
C3745803
C3745813
C3745804
C3745814
C3745805
C3745806
C3745807
C3745808
C3745809
C3745810
C3745811
C3745812
Código de Pedido
C5094052
Longitud, mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Contenido del kit
4 - 14mm
Tamaño
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Precio Ud. €
11,64
11,64
10,76
10,76
10,76
10,52
10,44
11,48
10,76
11,48
11,32
10,84
Precio Ud. €
103,50
Código de Pedido
C3980219
C3980220
C3980221
C3980222
C3980223
C3980224
C3980225
C3980226
C3980227
C3980188
Tamaño
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Precio Ud. €
3,45
3,49
3,49
3,49
3,61
3,73
3,73
3,85
4,26
4,30
Código de Pedido
C4971563
C4971564
C4971565
C4971566
C4971567
C4971568
C4971569
C4971570
Tamaño Métrico
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Precio Ud. €
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
Juego de llaves de vaso tipo largo con cuad- rado hembra 1/4” boca hexagonal, cromadas
Vasos 1/4” largos hexagonales
Cabezas 40AD - 1/4 en cuadradillo exterior bihex. AF
A6800DM 1/4” SD Vasos Bi-hexagonales métricos
1
Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
• Conforme a la DIN 3124, ISO 2725-1
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Vasos serie larga, cuadrado de 1/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Paredes finas
Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
Código de Pedido
C3980210
C3980211
C3980212
C3948442
C3745930
C3745931
C3948443
C3948444
C3948445
C3980215
C3980216
Tamaño
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Precio Código de Ud. € Pedido
3,61 C2704107
3,45 C2704108
3,49 C2704109
3,49 C2704110
3,49 C1450341
3,61 C2704111
3,65 C1450343
3,65 C2704112
3,85 C1450339
4,26 C2704113
4,38 C2704114
C1450340
Tamaño
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Precio Ud. €
11,81
11,81
11,81
11,81
11,81
11,95
11,95
11,95
12,43
12,43
12,43
12,43
Código de Pedido
C1251883
C1251884
C1251885
C1251886
C1251887
C1251888
C1251889
C1251878
C1251879
C1251880
C1251881
C1251882
Tamaño
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10131
10130
6517
26624
8579 40663
10087