Page 627 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 627
Amoladoras angulares 115 mm
GWS 7-115 240V
• Perímetro de empuñadura mínimo con 720 W de potencia Perímetro de empuñadura pequeño (176 mm), comparado con otras amoladoras angulares de la misma categoría de potencia, que proporciona una gran comodidad en el trabajo
• Motor de 720 vatios de potencia con un peso de solo 1,9 kg para trabajar durante periodos prolongados
• Cabeza del engranaje plana para que el trabajo resulte cómodo incluso en zonas estrechas Entradas de ventilación de diseño especial que permiten la refrigeración óptima del motor para una vida útil más larga
• Cubierta protectora con seguro contra torsión para un alto grado de protección del usuario
• El interruptor de seguridad Bosch procura un encendido controlado de la máquina para una mayor protección del usuario
• Peso reducido con una potencia elevada 850 W de potencia con electrónica constante y limitación de la corriente de arranque
• Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa
• La caperuza protectora con seguro contra torsión
protege de forma segura Bloqueo del husillo para un
cambio rápido y sencillo de los discos
• La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a
la derecha
• El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de
90°
• El más duradero de su clase Motor de alta potencia de 900 vatios para un avance de trabajo más rápido
• Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida útil y duración de las escobillas
• Forma ergonómica para el máximo control en diferentes posiciones de sujeción Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil
• Caperuza protectora con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor protección
• El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de 90°
• La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a la derecha
Su sistema de extracción de polvo elimina la mayoría de residuos del aire que pasa por encima del motor,
lo que ayuda a evitar la abrasión y los atascos. Su pequeño perímetro hace que sea más fácil de sujetar
y que sea más ergonómico. Su pequeña caja de engranajes ofrece una mayor duración y ergonomía. Mango lateral antivibración para una mayor comodidad del usuario. Su nuevo diseño de protección ofrece una protección de los accesorios, un ajuste o desmontaje sin necesidad de herramientas, ofreciendo mayor flexibilidad. Devanados del estator de plomo para una mayor durabilidad del motor.
Código de Pedido
C3973379
Precio Ud. €
112,27
Número de modelo
GWS7-115/240V
Diámetro, disco
115 mm
Longitud, total
240 V
Potencia de entrada
720 W
Potencia de salida
300 W
Velocidad, no carga
11000
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
1,9 kg
GWS 850 240V
Número de modelo
GWS850/240V
Diámetro, disco
115 mm
Potencia de entrada
850 W
Velocidad, no carga
11000
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
1,5 kg
Código de Pedido
C3947684
Precio Ud. €
143,17
GWS 9115 240V
Número de modelo
GWS 9 115 240V
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm (4,5”)
Longitud
289 mm
Potencia de entrada
900 W
Potencia de salida
530 W
Velocidad, no carga
11,500
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
2,1 kg
Código de Pedido
C3937330
Precio Ud. €
132,87
D28113K-QS SAG
3
Número de modelo
D28113K-QS
Altura, total
80 mm
Longitud
285 mm
Diámetro máximo del disco
115 mm
Potencia de entrada
900 Watts
Velocidad, no carga
10000 rpm
Tamaño del paso, eje
M14
Peso neto
2,1 kg
Código de Pedido
C4194992
Precio Ud. €
100,00
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
613
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9123
48549
48530 48533