Page 626 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 626
Mini-amoladoras Metabo
Ninguna otra máquina es sometida en la industria al trabajo extremo al que se somete a una amoladora. Hemos equipado nuestras máquinas con muchas características muy valiosas para mejorar el trabajo no sólo de la máquina, sino también del usuario.
Máxima productividad:
El sistema Autobalance reduce la fatiga del usuario y los riesgos asociados a
la habitual vibración que se produce en el brazo (HAV),
ya que disminuye significativamente las vibraciones de la herramienta. Una ventaja adicional: los discos abrasivos duran dos veces más y la velocidad de trabajo se incrementa.
Máxima durabilidad:
El motor Metabo Marathon permanece impasible ante los abrasivos efectos
del polvo gracias a una protección especial del bobinado mediante resina ep- oxi, que junto con un ventilador hacen que el motor tenga una larga vida útil.
Máxima seguridad:
El embrague de seguridad Metabo S-Automatic, evita los bruscos
contragolpes que se producen cuando por ejemplo se engancha el disco en el material que se trabaja. Como consecuencia, el riesgo de lesiones
se minimiza.