Page 625 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 625
Llaves de impacto
SSW 18 LTX 400 BL
Número de modelo
SSW 18 LTX 400 BL
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Ratio de impacto, máx
4.250 /min
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
0 - 2.150 /min
SSW 18 LTX 600
• En primer lugar del mundo: Máquina con 5.2 Ah batería de hasta 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Único Metabo motor sin escobillas para el progreso del trabajo rápido y mayor eficiencia
• primera del mundo: Máquina con batería 5.2 Ah para un máximo de 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Motor sin escobillas Unique Metabo forfor cualquier aplicación
• Protección de sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
• Alto par acompañado de un diseño especialmente compacto
• Alta máquina de torque con par bajo kick-back
• Doce niveles de velocidad / par para una amplia gama de aplicaciones
• Integrado de la luz de trabajo para iluminar el lugar de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad
• Con el gancho de cinturón, puede ser fijo o bien a la derecha oa la izquierda
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• 3 años de garantía paquete de baterías por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
Ganchos de la correa, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 5,2 Ah), cargador de ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, maletín de plástico
Código de Pedido Potencia Precio Ud. €
C7002784 18 V 545,85
• En primer lugar del mundo: Máquina con 5.2 Ah batería de hasta 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Extremadamente potente para las exigentes aplicaciones de atornillado
• Alta máquina de torque con par bajo kick-back
• Integrado de la luz de trabajo para iluminar el lugar de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad
• Con el gancho de cinturón, puede ser fijo o bien a la derecha oa la izquierda
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• 3 años de garantía paquete de baterías por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
Ganchos de la correa, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 5,2 Ah), cargador de ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, maletín de plástico
3
Número de modelo
SSW 18 LTX 600
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Ratio de impacto, máx
2.200 /min
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
0 - 1.600 /min
Par,máximo
600 Nm
Código de Pedido Potencia Precio Ud. €
C7002786 18 V 617,95
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
611
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241904 241903