Page 624 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 624
Llaves de impacto
Atornillador de impacto de 16 mm WR16SA(S)
Atornillador de impacto de alta torsión con batería Li-Ion 18V WR18DSHL(2LSCK)
GDS 18 E 240V
• Perno, perno de alta tensión y tornillos mecánicos • 2 baterías laterales Li-ion estándares de 3000 mAh • Alto par: 480 Nm
• Empuñadura blanda
• Interruptor oscilante de avance y retroceso • Luz LED integrada
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• La más versátil para un atornillado potente Ideal para el montaje de ruedas en turismos, así como para la construcción de andamios y estanterías, en el taller, en empresas de asistencia y para atornillar directamente en hormigón y madera
• Cómodo manejo gracias a la empuñadura antivibraciones Softgrip y la cómoda posición del centro de gravedad con la empuñadura central
• Especialmente robusto gracias a la carcasa metálica del mecanismo de percusión Trabajo preciso gracias a la preselección del número de revoluciones
• Giro reversible para apretar y aflojar
• Herramientas de inserción fácilmente intercambiables
• Práctico gancho de sujeción
• Compacta y ligera
• Par de ajuste
• Velocidad reversible y constante • Mango con empuñadura blanda • Diseño innovador
Número de modelo
WR16SA(S)
Máx velocidad (RPM)
3200
Velocidad, no carga
1700 rpm
Par,máximo
300 Nm
Peso neto
2,8 kg
Número de modelo
WR18DSHL(2LSCK)
Máx velocidad (RPM)
2000
Velocidad, no carga
1500
Par,máximo
480 Nm
Código de Pedido
C4217633
SSW 18 LTX 200
3
Precio Ud. €
607,12
Código de Pedido
C4217631
Potencia
450 W
Precio Ud. €
536,90
Número de modelo
GDS18E/240V
Tamaño del controlador
1/2 in
Longitud
315 mm
Máx velocidad (RPM)
1300
Potencia de entrada
500 W
Par,máximo
250 Nm
Peso neto
3,2 kg
Código de Pedido
C1360519
Precio Ud. €
647,87
• Controlador de impacto de batería compacto para aplicaciones exigentes
• Alta máquina de torque con par bajo kick-back
• Tres niveles de velocidad / par de variadas gamas de aplicaciones
• Integrado de la luz de trabajo para iluminar el lugar
de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad • Con el gancho de cinturón y estuche de bits, se puede fijar tanto en el lado derecho o izquierdo
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• 3 años de garantía paquete de baterías por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
Gancho de la correa con el caso poco, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 4,0 Ah), cargador de ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, lleva la caja de plástico “
Código de Pedido
C7002783
Potencia
18 V
Precio Ud. €
491,26
Número de modelo
SSW 18 LTX 200
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Ratio de impacto, máx
3.000 /min
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
0 - 2.300 /min
610
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
241902 11845
48540
11843