Page 623 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 623
Llaves de impacto
Atornillador de impacto sin escobillas con batería Li-Ion 14,4 V WR14DBDL(2LSRK)
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Atornilladores de impacto a batería de 18 V El par de apriete más elevado (650 Nm) de su clase, para las aplicaciones más exigentes en metal (M 12 - M 20) y hormigón
• Extremadamente robusto y resistente gracias al engranaje totalmente metálico y a la carcasa de metal
• Con solo 3,0 kg, es el atornillador de impacto High- Torque más ligero Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Práctico indicador del estado de carga, para la visualización constante de la reserva de energía disponible
• Perno, perno de alta tensión y tornillos mecánicos • 2 baterías estándares
• Motor sin escobillas altamente eficiente
• Interruptor selector de velocidad de 4 pasos
• Interruptor selector de impacto continuo/secuencial • Excelente interruptor de control de velocidad
• Luz de advertencia de nivel de batería
• Luz LED integrada
• El primer atornillador de impacto de 18 V con sistema de batería flexible Posibilidad exclusiva de selección entre la batería “”Premium”” (rendimiento prolongado de la batería) y la batería “”Compact”” (menor peso para un trabajo aún más agradable)
• Par de apriete y frecuencia de percusión elevados (3.200 r.p.m.) para un avance rápido del trabajo de atornillado en metal (hasta M 16) y madera
• Diseño muy corto para una perfecta manejabilidad incluso en los puntos más estrechos y por encima
de la cabeza Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Práctico indicador del estado de carga, para la visualización constante de la reserva de energía disponible
• Gancho para cinturón
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
Código de Pedido
C4217629
Precio Ud. €
577,47
Número de modelo
WR14DBDL(2LSRK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Slide
Máx velocidad (RPM)
3200
Par,máximo
235 Nm
Peso neto
1,6 kg
Número de modelo
GDS 18V-LI HT (2 X 4.0 AH L-BO
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tamaño del con- trolador
1/2 in
Velocidad, no carga
1900
Par,máximo
650 Nm
Número de modelo
GDS 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tamaño del controlador
1/2 in
Ratio de impacto, máx
0-3200 BPM
Longitud
152 mm
Velocidad, no carga
0-2800
Par,máximo
180
Código de Pedido
C6074939
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
745,72
Código de Pedido
C6074938
Precio Ud. €
503,67
Llave de impacto sin escobillas con batería Li-Ion 18V WR18DBDL(2LSRK)
3
Número de modelo
WR18DBDL(2LSRK)
Máx velocidad (RPM)
3200
Velocidad, no carga
0 - 500/1.200/2.000/2.600 rpm
Par,máximo
250 Nm
Peso neto
1,7 kg
• Perno, perno de alta tensión y tornillos mecánicos • 2 baterías estándares
• Motor sin escobillas altamente eficiente
• Interruptor selector de velocidad de 4 pasos
• Interruptor selector de impacto continuo/secuencial • Excelente interruptor de control de velocidad
• Luz de advertencia de nivel de batería
• Luz LED integrada
• Gancho para cinturón
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
Código de Pedido
C4217632
Precio Ud. €
545,78
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
609
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11841
11844
48599
48601