Page 622 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 622
Llaves de impacto
DCF880M2-QW Kompaktowy klucz udarowy, napęd 1/2, zestaw akumulatorów litowych 4 Ah
DCF889M2-QW Kucz udarowy o wysokim momencie obro- towym, napęd 1/2, zestaw akumulatorów litowych 4 Ah
DCF813D2-QW - Llave de impacto de 10,8 V
Llave de impacto DEWALT DCF813D2, de diseño compacto y duradero, para pares de hasta 130 N·m. Sus engranajes completamente metálicos proporcionan una transmisión eficaz, mientras que la carcasa frontal de aluminio dispersa mejor el calor y aumenta, por lo tanto, la vida útil del motor.
Esta llave de impacto posee un gatillo de superficie parabólica que permite controlar mejor la velocidad.
El anillo de 3 lámparas LED proyecta un halo de luz
que ilumina totalmente la pieza de trabajo, mientras que el cuerpo compacto de la herramienta permite trabajar en espacios reducidos y utilizarla de forma reiterada con mínima fatiga. Su mango ergonómico y revestido de goma reduce las vibraciones de superficie. Se suministra con un cargador de 40 min, 2 baterías deslizantes de iones de litio y un maletín resistente para el transporte del kit.
Código de Precio Pedido Voltaje Ud. €
Najnowsza generacja kompaktowych kluczy udarowych18 V XR z technologią akumulatorów litowo- jonowych XR 4,0 Ah
Bardzo zwarta i lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Oświetlenie pierścieniowe LED z opóźnieniem wyłączenia poprawia widoczność miejsca pracy i otoczenia
Wydajny spust zapewnia całkowitą kontrolę podczas wszystkich wykonywanych prac
Ulepszona ergonomiczna konstrukcja i gumowy uchwyt zwiększają wygodę i zapewniają lepszą kontrolę. Całkowicie metalowa przekładnia dla wydajnego przenoszenia mocy i dłuższej żywotności narzędzia
Najnowsza generacja kluczy udarowych18 V XR
o wysokim momencie obrotowym z technologią akumulatorów litowo-jonowych XR 4,0 Ah
Mocny silnik chłodzony wentylatorem zapewnia moment obrotowy do 418 Nm oraz do 2300 uderzeń na minutę do wymagających zastosowań
Oświetlenie LED z opóźnieniem wyłączenia poprawia widoczność miejsca pracy i otoczenia
Preferowana przez użytkowników rękojeść XR i przełącznik dla większej wygody i maksymalnej kontroli Kwadratowe gniazdo 1/2”” (13 mm) umożliwia bardziej wydajne wykorzystanie przenoszenia momentu obrotowego i znakomite mocowanie nasadek Aluminiowa obudowa przednia dla lepszego wyważenia
Número de modelo
DCF889M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
2300
Potencia de salida
449 Watts
Velocidad, no carga
0 - 1500 rpm
Par,máximo
418 Nm
Número de modelo
DCF880M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
2700
Potencia de salida
250 Watts
Velocidad, no carga
0 - 2300 rpm
Par,máximo
203 Nm
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
3400 / ipm
Máximo diámetro del perno
M10
Velocidad, no carga
0-2450 rpm
Par,máximo
130 Nm
Código de Pedido
C6072769
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
450,00
Código de Pedido
C6072768
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
750,00
3
Atornillador de impacto con batería Li-Ion 14,4 V WR14DSL(2LSRK)
Número de modelo
WR14DSL(2LSRK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Máx velocidad (RPM)
1900
Velocidad, no carga
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Par,máximo
165 Nm
Peso neto
1,5 kg
• Pernos, pernos de alta tensión y tornillos mecánicos
• Palanca del interruptor de acción de 2 pasos
• Alto par (165 Nm)
• Indicador de energía de batería
• Luz LED
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Gancho para cinturón
• Empuñadura blanda y delgada
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh
• Diseño innovador
Código de Pedido
C4217630
Precio Ud. €
583,53
608
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11842
218265
48150
48155