Page 60 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 60
Llaves de vaso de 1/4”: Vasos
6700SM 1/4” SD Vasos hexagonales métri- cos
Juego de 13 llaves de vaso de mano boca hexagonal (art. 900)
A6700DM 1/4” SD Vasos Bi-hexagonales métricos
Código de Pedido
C2716641
Rango del contenido
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm
Precio Ud. €
52,50
D 20 Vaso 1/4” Bi-Hex
Vasos de longitud estándar, cuadrado de 1/4”
Perfil hexagonal, dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
SB = Embalaje en blíster con información del producto
Vasos de longitud estándar, cuadrado de 1/4” Bihexagonal, dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Paredes finas
Código de Pedido
C3423248
C3423249
C3423250
C3423251
C3423252
C3423253
C3423254
C3423255
C3423243
C3423244
C3423245
C3423246
C3423247
Tamaño
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio • Conforme a la DIN 3124, ISO 2725-1
Ud. € • Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C
2,39 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor
2,39 agarre
2,39 • Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Pedido
C1251853
C1251854
C1251855
C1251856
C1251857
C1251848
C1251849
C1251850
C1251851
C1251852
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39 Código de 2,39 Pedido
2,39 C2704639 2,39 C2704655 2,39 C2704640 2,39 C2704788 2,39 C2704641 2,39 C2552671 2,39 C2552672 2,39 C2704174
C2704176
C2704177
C2704178
C2704179
C2704180
Precio Tamaño Ud. €
4 mm 3,58
4,5 mm 3,59
5 mm 3,72
5,5 mm 3,72
6 mm 3,72
7 mm 3,72
8 mm 3,72
9 mm 3,85
10 mm 3,85
11 mm 3,85
12 mm 4,03
13 mm 4,03
14 mm 4,03
Vasos hexagonales (6 caras) para macho de 1⁄4”
Vasos manuales hexagonales 900 1/4”
1
Cabezas 40D - 1/4 en cuadradillo exterior bihexagonales
Código de Pedido
C2705306
C2705307
C2705308
C3619752
C2705309
C2705310
C2705311
C2705312
C2705313
C2705314
C2705315
C2705316
C2705317
Tamaño
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN Ud. € 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
2,90 (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, 2,90 cromadas.
Código de Pedido
AF tamaño, imperial
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
Precio Ud. €
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,53
2,62
2,90 Código de 2,90 Pedido
2,90 C3976177 2,90 C3976178 2,90 C3976179 2,90 C3976180 2,90 C3976181 2,90 C3976182 2,90 C3976183 2,90 C3976184 2,90 C3976185
C3976186
C3976187
Tamaño
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio C6873067
Ud. € C6873068
3,37 C6873069
3,33 C6873070
3,33 C6873071
3,33 C6873072
3,33 C6873073
3,41 C6873074
3,41 C6873075
3,53 C6873076
4,10 C6873077 4,10
4,22
46
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40658
8325
10088 6724
40660
196864
8577