Page 618 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 618
Puntas de destornilladores
Ranurado
Modul Phillips
Pozidrive
Código de Pedido
C6009317
C6009316
C6009318
C6009320
C6009319
Tip tamaño Ax B
4 x 0,5 mm
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
Tamaño
de la Código de punta
Piezas, Longitud número
Código de Pedido
C6009368
Tamaño de la punta PZ
3
Longitud total
Precio Ud. €
8,74
Pedido
C6009328
C6009329
PH total de
Precio Ud. €
35 mm
1 70 mm 1 4,37
2 70 mm 1 4,37
Cabeza reducida Phillips
Modul Pozidrive
Cabeza reducida Pozidrive
Código de Pedido
C6009342
Tamaño de la punta PZ
2
Longitud total
25 mm
Piezas, Precio número de Ud. €
3 4,63
Código de Pedido
C6009330
C6009331
Tamaño
de la punta Longitud PH total
Piezas, número de
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6009361
Torx
Tamaño de la punta PZ
2
Longitud total
25 mm
Piezas, número de
3
Precio Ud. €
4,63
1 70 mm 1 4,37
2 70 mm 1 4,37
Hexagonal
Adaptador de llave de vaso a interior
3
Código de Pedido
C6009321
C6009323
C6009322
C6009324
C6009325
C6009326
C6009327
Tip tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Piezas, Precio
Código de Pedido
C3424538
C3424539
C3424540
C3424541
C3424542
C3424543
C3424544
C3424545
C3424546
C3424547
C3424548
C3424549
C3424550
Longitud total
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Piezas, Precio
Tamaño de
la punt TORX (Sobresali- Longitud ente) total
T40 35 mm
T45 35 mm
número de
3
3
3
3
3
3
3
Ud. €
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
1/4 in
3/8 in
5/16 in
número de
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ud. €
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
12,28
9,77
9,77
9,77
Código de Pedido
C6009390
C6009393
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 8,74
1 6,12
604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
37177
37208
37173
37196
37186
37184
37510
37242
37245