Page 619 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 619
Puntas de destornilladores
Torx
Robertson
Phillips
Código de Tama- Pedido ño
C6009372 1
C6009373 2
C6009374 3
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
Piezas, Precio número de Ud. €
3 6,12
3 6,12
3 6,12
Tamaño
Código de Pedido
C6009392
C6009394
C6009395
C6009396
C6009397
C6009398
C6009375
C6009377
C6009380
C6009379
C6009383
C6009382
C6009385
C6009387
C6009389
Tamaño de la punt TORX (Sobresali- ente)
Lon- gitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
25 28,27
3 4,06
25 28,27
de la Código de punta
Pedido PH
C6009336 1
C6009344 2
C6009350 3
Phillips
Código de Pedido
C6009337
C6009338
C6009339
C6009345
Pozidrive
Código de Pedido
C6009356
C6009363
C6009369
Longitud Piezas, Precio total número de Ud. €
50 mm 3 6,53
50 mm 3 6,53
50 mm 3 6,53
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T20
T25
T25
T27
T30
T40
Phillips-Pozidrive de doble boca
25 mm 3 4,06
Tama- Tama- ño ño
de la de la punta punta PH PZ
1 1
2 2
3 3
25 mm 3
25 mm 3
4,06
4,06
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 7,50
3 7,50
3 7,50
Tamaño
de la
punta PH total
Piezas,
número Precio de Ud. €
2 9,77
2 13,16
2 13,16
2 13,16
Piezas,
Código de Pedido
C6009407
C3424551
C6009409
Longitud total
60 mm
60 mm
60 mm
Longitud
Torx con orificio
2
2
2
3
109 mm
136,4 mm
152 mm
152 mm
Phillips de doble boca
Tamaño de la punt TORX (Sobresali- ente)
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Código de Pedido
C6009408
Torx
Código de Pedido
C6009376
C6009378
C6009381
C6009384
C6009386
C6009388
C6009391
Tamaño Piezas, de la Longitud número punta PH total de
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Lon- Piezas,
número Precio
Código de Pedido
C6009406
C6009399
C6009400
C6009401
C6009402
C6009403
C6009404
C6009405
gitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
número Precio de Ud. €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 5,40
3 5,40
2
150 mm 2
50 mm 3
6,53
Precio Ud. €
12,28
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 8,07
3 8,07
3 8,07
3 8,07
3 8,07
3 8,07
3 8,07
Longitud
total de Ud. €
50 mm
50 mm
3 6,53
3 6,53
3
Tamaño de la
punt TORX (Sobresaliente) total
T10 50 mm
T15 50 mm
T20 50 mm
T25 50 mm
T27 50 mm
T30 50 mm
T40 50 mm
Lon- gitud
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
605
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37527
37512
37251 37531
37528 37247
37230
37203
37202