Page 620 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 620
Puntas de destornilladores
Portapuntas magnético con calibrador de profundidad
Juego de 18 puntas de 1/4” ASSORTI L=75 mm
Pozidrive
Código de Pedido
C6009357
C6009371
C6009358
C6009364
Tamaño
de la
punta Longitud PZ total
2 109 mm
2 136,4 mm
2 152 mm
3 152 mm
Piezas, Precio
Código de
Pedido Longitud total
C4573955 60 mm
Portapuntas magnético con anillo
Precio Ud. €
16,40
número de
2
2
2
2
Ud. €
9,77
13,16
13,16
13,16
Juego de 18 puntas de destornillador
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C6009410 18
Portapuntas magnético
Precio Ud. €
18,45
Juego de 24 puntas/llaves de vaso de 1/4” ASSORTI con carraca
Código de Pedido
C3424555
Longitud total
60 mm
Piezas, número de
1
Precio Ud. €
5,09
Código de Pedido
C3424552
C3424553
C3424554
Longitud total
75 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
12,85
16,96
17,99
Portapuntas magnético de cambio rápido
Portapuntas de 7 piezas
Juego de 24 puntas de llave de vaso
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C6009418 24
Precio Ud. €
23,59
Juego de 30 puntas de 1/4” ASSORTI
Código de Pedido
C4573956
Piezas, Longitud total número de
Precio Ud. €
17,99
60 mm
1
3
Código de Pedido
C3424556
Contenido del kit
PH1, PH2. PZ1, PZ2. Slotted 4.0 x 0.5. Slotted 5.5 x 0.8. Slotted 6.5 x 1.2. and Magnetic bit holder
Precio Ud. €
10,23
Portapuntas magnético con punta PZ2
Específicamente adaptado para destornilladores Hitachi.
Código de Pedido
C6009411
Precio Ud. €
35,93
Código de Pedido
C3424557
Longitud total
41 mm
Piezas, Precio número de Ud. €
1 10,23
606
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
37231
37547
37546
37545
50230
37548
37549
37533
37544
37532