Page 617 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 617
Puntas de destornilladores
DT7915-QZ Juego de 11 puntas de destornil- lador DEWALT
DT7969-QZ Juego de 32 piezas de destornil- lador DEWALT
Pozidrive
Código de Pedido
Tamaño de la punta PZ
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
Centro endurecido para la máxima resistencia y durabilidad. La zona de torsión flexible absorbe los picos del par de giro y reduce los niveles de rotura (puntas de torsión únicamente). “Extra Grip” facilita
el giro del tornillo y reduce el nivel de deslizamiento (puntas específicas únicamente). Puntas de destornilladores de gran calidad y profesionales incluyendo Torsión y Torsión con “Extra Grip”. El Juego a la venta está compuesto de Pz 1,2,3 Ph 1,2,3 con agujeros de 4,5, 5,5,6,5,8 sujetador de brocas magnético.
Este juego de puntas de destornillador DeWalt incluye 32 puntas S2 Standard profesionales de 25 mm y de varios tamaños, todos clasificados por colores según su tamaño para una fácil selección. El juego incluye puntas phillips, puntas hex, puntas pozi, puntas con agujeros, puntas torx y puntas torx de seguridad.
Un adaptador 1/4” y un adaptador de cambio rápido de 65 mm también se incluyen en el juego junto con una práctica caja de almacenaje para una mejor portabilidad.
C6009355 1
C6009362 2
C6009367 3
Phillips
Código de Pedido
C6009332
C6009334
C6009333
C6009341
C6009340
C6009347
C6009346
C6009351
Phillips
Código de Pedido
Precio Ud. €
Número de modelo
DT7915-QZ
Contenido del kit
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, Slotted 4.5, 5.5, 6.5 and 8mm, magnetic bit holder
C4196012
Phillips
Código de Pedido
C6009349
30,50
Código de Pedido
C3972948
Precio Ud. €
23,35
Tamaño
de la
punta PH total
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
Longitud
DT7922B-QZ Juego de 29 puntas de destornillador DEWALT
Tamaño de la punta PH
3
Longitud total
35 mm
Piezas, número de
3
Precio Ud. €
8,74
“Caja de almacenaje resistente para puntas de destornilladores y/o brocas diseñadas para resistir en condiciones de trabajo duras. Las piezas son fuertes
y compactas, y caben en la mayoría de cajas de herramientas. Rendimiento extremo de las brocas. Este juego incluye.Sujetador magnético.Guía de tornillos. Ph1,2x6,3,Pz1,2x6,3,Torx 10,15,20,25,30.Con agujeros de 5,5,8,Ph2x50mm, con agujeros de 5,5x50mm “
Pozidrive
Código de Pedido
C6009352
C6009354
C6009353
C6009360
C6009359
C6009366
C6009365
C6009370
3
Código de Pedido
C2551542
Precio Ud. €
43,55
Tamaño de la punta PZ
0
1
1
2
2
3
3
4
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
Piezas, Precio número de Ud. €
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
Código de Pedido
C6009335
C6009343
C6009348
Tamaño
de la
punta Longitud PH total
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Piezas,
número Precio de Ud. €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
603
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9239
9232
37226
37215
9245
37201
37198
37229