Page 616 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 616
Puntas de destornilladores
Extra Hard Pozi
Puntas Bosch - Extra Hard para tornillos de cabeza en cruz Pozi
• Gran selección de puntas para los tornillos de cabeza en cruz Pozi
• Puntas Extra Hard para uso universal
• Fabricadas utilizando un proceso de endurecimiento
especial
La zona de torsión maneja los máximos de par incluso mejor que antes
Código de Pedido Precio Ud. €
C6078249 4,01
C6078250 4,01
C6078251 4,01
C6078252 12,47
Extra Hard Phillips
Bosch - Puntas Extra Hard para tornillos de cabeza en cruz Phillips
• Gran selección de puntas para los tornillos de cabeza en cruz Philips más habituales del mundo
• Puntas Extra Hard para uso universal
• Fabricadas utilizando un proceso de endurecimiento
especial
La zona de torsión maneja los máximos de par incluso mejor que antes
Extra Hard Torx
DP40-QZ ACCESORIOS DEWALT
Puntas Bosch - Extra Hard para tornillos Torx internos
• Gran selección de puntas para tornillos Torx
• Unidad ISO 1173 C6.3, mango externo de 1/4” Fabricadas utilizando un proceso de endurecimiento especial
Código de Pedido
C6078253
C6078254
C6078255
C6078256
C6078257
C6078258
C6078259
C6078260
Precio Ud. €
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
Perfecta para trabajos repetitivos con destornilladores. Todas las puntas son de 25 mm de longitud. Ideal para profesionales como para aficionados al bricolaje. Suministrado en una caja de plástico con 25 x Puntas Pozi No.2
Número de modelo
DP40-QZ
Código de Pedido
Precio Ud. €
Juego de destornilladores de impacto
DP41-QZ Muestra parte superior giratoria 25 mm PH2 (20 packs de 25 unidades) DEWALT
Código de Pedido
C6078244
C6078245
C6078246
C6078247
C6078248
Extra Hard LS
3
Precio Ud. €
4,01
4,01
4,01
4,01
12,47
Bosch - Puntas de impacto de diamante
• Tecnología antimpactos – para una vida útil excepcionalmente larga en el uso con destornilladores de impacto
• Tecnología de mejor agarre – partículas de microdiamantes para una agarre máximo en el la cabeza del tornillo
• Potente imán resistente a los impactos – asegura incluso los tornillos más largos
• Tecnología de zona de torsión - para una vida útil con una longitud sin igual en el uso con destornilladores de impacto
Tecnología Max Fit - para un acoplamiento extraordinariamente preciso en la cabeza del tornillo
Código de Pedido Precio Ud. €
C4992181 8,14
C4992182 7,75
Perfecta para trabajos repetitivos con destornilladores. Todas las puntas son de 25 mm de longitud. Ideal para profesionales como para aficionados al bricolaje. Suministrado en una caja de plástico con 25 x Puntas Philips No.2
Código de Pedido
Precio Ud. €
Bosch - Puntas Extra Hard para tornillos ranurados
• Gran selección de puntas para tornillos ranurados • Unidad ISO 1173 C6.3, mando externo de 1/4” Fabricadas utilizando un proceso de endurecimiento especial
Código de Pedido
C6078238
C6078239
C6078240
C6078241
C6078242
C6078243
Precio Ud. €
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
602
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48635
48636
48637
48641
48639
9222
9218