Page 615 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 615
Llave/atornillador de impacto | Puntas de destornilladores
DCF895M2-QW Atornillador de impacto compacto de litio 18V inalámbrico
Número de modelo
DCF895M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Máximo diámetro del perno
M12
Velocidad, no carga
0-950/0-1900/0-2850 rpm
Ratio de impacto, máx
0-1300/0-2400/0-3300 ipm
Potencia de salida
290 Watts
Par,máximo
170 Nm
Atornillador de impacto sin escobillas Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR 4,0Ah. Su motor sin escobillas ofrece hasta un 57% más de tiempo de ejecución.
Tres velocidades para un máximo control en cada trabajo. Su diseño Hex incrustado hace que sea posible utilizarlo en espacios reducidos. Su anillo 3 LED ofrece una mayor iluminación a la hora de utilizar la herramienta.. La carcasa posterior de aluminio ofrece una mayor dispersión del calor lo que aumenta la duración del motor.
• El atornillador de impacto más universal en la categoría de 18 V Versátil y sin precedentes: nuevo portaherramientas que combina el hexágono de 1⁄4”” con el cuadrado macho de 1⁄2”” para un mayor número de aplicaciones
• Alto par de apriete y alto número de revoluciones para un avance rápido al atornillar en metal y madera
• Diseño muy corto para una perfecta manejabilidad incluso en los lugares más estrechos y por encima de la cabeza Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
MAXgrip 8 piezas
Juegos de puntas de destornillador Robust Line, versión con Max Grip
Juego de 8 puntas de destornillador Robust Line Sx, versión Maxgrip
Código de
Pedido Voltaje
C4194978 18 V
Precio Ud. €
385,00
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX, charger)
Número de modelo
GDX 18 V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tamaño del controlador
1/2 in
Ratio de impacto, máx
3200 rpm
Longitud
166 mm
Velocidad, no carga
2800
Código de
Pedido Voltaje
C6074940 18 V
MAXgrip 8+1 piezas
Precio Ud. €
606,67
Puntas Max Grip
• Agarre extraordinariamente firme y vida útil especialmente larga
3
• Recubiertas con nitruro de titanio
• Superficie con agarre máximo
• Zona de torsión
Código de Pedido
C6078232
C6078233
C6078234
C6078235
C6078236
C6078237
Precio
Ud. €
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
Juegos de puntas de destornillador Robust Line, versión con Max Grip
Juego de 8 puntas de destornillador Robust Line S, versión Maxgrip
Longitud de punta de 25 mm
ISO 1173 C6.3
Con portapuntas universal de cambio rápido, imán
Longitud de punta de 49 mm ISO 1173 E6.3
Sin portapuntas universal
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1360123
C1360124
C1360125
Precio Ud. €
3,30
3,30
3,30
C3412482 3,71
C3412483 3,71
C3412484 3,71
C3412485 3,71
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
601
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48640 48604 9039
48630
48665