Page 614 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 614
Taladradoras de impacto
DCF835M2-QW Destornillador de impacto compacto con Batería ionizada de litio Premium de 14.4V
SSD 18 LTX 200
• Controlador de impacto de batería compacto para aplicaciones exigentes
• Alta máquina de torque con par bajo kick-back
• Tres niveles de velocidad / par de variadas gamas de aplicaciones
• Integrado de la luz de trabajo para iluminar el lugar
de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad • Con el gancho de cinturón y estuche de bits, se puede fijar tanto en el lado derecho o izquierdo
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• 3 años de garantía paquete de baterías por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
Gancho de la correa con el caso poco, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 4,0 Ah), cargador de ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, maletín de plástico
GDR 10.8 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• • El conductor de impacto de batería más corta de su clase A 137 mm que tiene el diseño más corto en la clase 10.8 voltios para un manejo óptimo, especialmente cuando se conduce tornillos por encima y en espacios reducidos
• • Par de 105 Nm de gran alcance para el 80% de todas las aplicaciones del controlador de impacto de batería convencionales en metal y hormigón
• • Alta velocidad (2600 rpm) para el trabajo rápido progreso de la tecnología de iones de litio de Bosch para una vida útil más larga y un insuperable rendimiento de
• • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
• • Integrado de luz LED para iluminar el área de trabajo, incluso en lugares oscuros
Atornillador de impacto compacto de última generación con nueva tecnología de Ion de Litio XR. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez. Su diseño ligero y ultracompacto permite un uso en espacios reducidos. Su diseño ergonómico mejorado y su mango de goma aportan mayor comodidad. Todo su engranaje es de metal para
una potente y eficaz transmisión y para una mayor duración de la herramienta. La carcasa posterior de aluminio ofrece una mayor dispersión del calor lo
que aumenta la duración del motor. Su diseño de activación inteligente permite un control total de la aplicación. El atornillador hex sin llave y ligero de 6,35 mm permite un uso rápido y con una sola mano. Su LED de color blanco brillante con características de retraso ofrece una mejor visibilidad. Clip de correa
de acero y resistente sujetador de brocas magnético para un mejor almacenaje. Cargador multitensión para utilizar con baterías de tipo carril Ion-Li de 18V, 14.4V y 10.8V XR.
Número de modelo
GDR 10.8 V-LI (2 X 2.0 AH L-BO
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tamaño del con- trolador
1/4in female hexagon
Velocidad, no carga
2600
Par,máximo
105 Nm
Número de modelo
DCF835M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Ratio de impacto, máx
3200 ipm
Máximo diámetro del perno
M12
Potencia de salida
240 Watts
Presión sonora
90 dB(A)
Velocidad, no carga
2800 rpm
Par,máximo
150 Nm
Número de modelo
SSD 18 LTX 200
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Ratio de impacto, máx
3.300 /min
Velocidad, no carga
0 - 2.500 /min
Código de
Pedido Voltaje
C4997002 10,8 V
Precio Ud. €
261,62
Código de
Pedido Voltaje
C7002782 18 V
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
Precio Ud. €
491,26
Código de Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
• El primer atornillador de impacto de 18 V con sistema de batería flexible Posibilidad exclusiva de selección entre la batería “”Premium”” (rendimiento prolongado de la batería) y la batería “”Compact”” (menor peso para un trabajo aún más agradable)
• Par de apriete y frecuencia de percusión elevados (3.200 r.p.m.) para un avance rápido del trabajo de atornillado en metal (hasta M 14) y madera
• Diseño muy corto para una perfecta manejabilidad incluso en los puntos más estrechos y por encima
de la cabeza Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Exclusiva tecnología de litio Premium de Bosch para un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Práctico indicador del estado de carga, para la visualización constante de la reserva de energía disponible
Código de Pedido
C6074937
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
545,90
Número de modelo
GDR 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tiempo de carga
30 mins
Longitud
145 mm
Velocidad, no carga
2800
Par,máximo
160 Nm
600
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48598
241901
48600
9262