Page 613 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 613
Taladradoras de impacto
DCF815D2-QW - Atornillador-taladrador de impacto de 10,8 V
DCF886D2-QW Wkrętarka udarowa bezszczotkowa, stała prędkość, zestaw akumulatorów litowych 2 Ah
Atornillador de impacto con batería Li-Ion 14,4 V WH14DSL(2LSRK)
Dentro de la gama de herramientas con batería de iones de litio de 10,8 V, se incluye el atornillador- taladrador inalámbrico de impacto DEWALT
DCF815D2 con batería de iones de litio de 10,8 V, de diseño compacto pero potente. ULTRACOMPACTO, ULTRAESTABLE Y ULTRAPOTENTE Portaherramientas hexagonal de 1⁄4” con sistema de fijación «por inserción» que permite cambiar las brocas o puntas rápidamente y con una sola mano; mango ergonómico revestido de goma para mayor comodidad de uso y mejor control de la herramienta; engranajes completamente metálicos para una transmisión de potencia eficaz y mayor vida útil de la herramienta. La carcasa frontal de aluminio dispersa mejor el calor, lo que aumenta la duración del motor. El anillo de 3 lámparas LED proyecta un halo
de luz sobre el área de trabajo, que permite una total visibilidad en condiciones de poca iluminación. DEWALT DCF815D2 se suministra con 2 baterías de iones de litio de 2,0 Ah, un cargador de 60 min y un maletín de transporte.
Najnowsza generacja zakrętarek udarowych bezszczotkowych 18 V XR z NOWĄ technologią akumulatorów litowo-jonowych XR 2,0 Ah
Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas działania i większą wytrzymałość
Wskaźnik stanu naładowania oferuje użytkownikowi spokój ducha, pokazując poziom naładowania akumulatorów litowo-jonowych 2,0 Ah XR
Pierścień świetlny z 3 diodami LED zapewnia maksymalne oświetlenie miejsca pracy
Sześciokątny uchwyt bez klucza 6,35 mm pozwala na szybką wymianę końcówki jedną ręką
Przednia obudowa z aluminium zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, co zwiększa żywotność silnika
• Perno, perno de alta tensión y tornillos mecánicos • Palanca del interruptor de acción de 2 pasos
• Alta par (145 Nm)
• Indicador LED
• Luz LED
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Gancho para cinturón
• Empuñadura blanda y delgada
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh • Diseño innovador
Código de Pedido
C4217627
Precio Ud. €
583,53
Número de modelo
WH14DSL(2LSRK)
Tamaño del portapuntas
1/4 in
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Máx velocidad (RPM)
3200
Peso neto
1,4 kg
Velocidad, no carga
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Par,máximo
145 Nm
Número de modelo
DCF886D2-QW
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
3200
Potencia de salida
280 Watts
Tamaño
M12
Velocidad, no carga
0 - 2800 rpm
Par,máximo
165 Nm
Número de modelo
DCF815D2-QW
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
3400 / ipm
Máximo diámetro del perno
M12
Velocidad, no carga
0-2450 rpm
Par,máximo
107 Nm
Código de
Pedido Voltaje
C6072767 18 V
Precio Ud. €
551,00
Código de Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
Atornillador de pulso electrónico sin escobillas con batería Li-Ion 14,4 V WM14DBL(2LSCK)
• El sistema de pulso electrónico reduce el nivel de ruido a 68 dB y permite un ajuste o una perforación óptimos de tornillos/pernos para cada aplicación a través de un control electrónico
• 5 modos de operación que pueden cambiarse fácilmente por marcado: modo de pulso electrónico, modo de perno, modo de autoperforación de tornillo, modo de perforación y modo de embrague electrónico
• Par máximo: 30 Nm en modo de perno, 11 Nm en modo de perforación y 2,3-5,3 Nm en modo de embrague electrónico
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V, BSL1430, 3000 mAh, livianas
• Motor potente sin escobillas
3
Número de modelo
WM14DBL(2LSCK)
Tamaño del portapuntas
1/4 in
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Slide
Peso neto
1,5 kg
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4217628 637,76
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
599
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11840
218264
48152
11839