Page 612 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 612
Accesorios SDS+ | Accesorios SDS MAX
Broca SDS-MAX
Código de Pedido
C6009515
C6009516
C6009517
C5073054
C5073055
C4179865
C5073056
C5073057
C6009519
C5073058
C6009518
C6009520
C6009521
C5073059
C6009522
Material
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Carburo
Longitud de trabajo o de corte
Precio Ud. €
87,48
125,93
174,14
99,20
113,80
173,73
116,58
138,06
194,19
176,61
262,14
188,23
248,98
236,85
237,57
250 mm
450 mm
800 mm
250 mm
450 mm
600 mm
250 mm
450 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
450 mm
800 mm
450 mm
450 mm
Diámetro del taladro
37 mm
37 mm
37 mm
38 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
52 mm
Juego de 7 brocas SDS-Plus de 4 puntas
Longitud total
370 mm
570 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
570 mm
920 mm
570 mm
570 mm
SDSmax cincel puntiagudo de 400mm, con autoafilado
Portapuntas magnético SDS-Plus
Código de Pedido
C6009419
Longitud total
75 mm
Precio Ud. €
14,91
Código de Pedido
C6009550
Contenido del kit
5 x 110mm 6 x 110mm 8 x 110mm 6 x 160mm 8 x 160mm 10 x 160mm 12 x 160mm
Precio Ud. €
60,65
Cincel puntiagudo de velocidad RTec, autoafilado, con una velocidad de retirada de material un 30 % mayor
Número de modelo
2608690167
Código de Pedido
C2550568
SDSmax cincel puntiagudo, 600 mm
Precio Ud. €
24,60
Portapuntas SDS-Plus
SDSmax cincel de gran diámetro 80x300 mm
3
Cincel de gran diámetro
Código de Pedido
Cincel puntiagudo
Número de modelo
1618601008
Número de modelo
1618600012
Código de
Pedido Longitud total
C5073004 75 mm
Precio Ud. €
11,82
Precio Ud. €
Código de
Pedido Precio Ud. €
C1359942 24,18
C1715832 34,41
598
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
37551
37550
48668
37578
48671 48673