Page 611 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 611
Accesorios SDS+
Broca SDS-MAX
Las brocas para hormigón Hitachi se fabrican en una planta en Alemania que cuenta con las últimas tecnologías.
Desarrollados mediante el uso de los más avanzados programas informáticos, las brocas ofrecen la mayor eficiencia y durabilidad. El desarrollo del producto es un proceso en curso y en Hitachi trabajamos día a día para mejorar nuestros productos. También disponemos
de una gran variedad de accesorios tanto para martillos rotatorios como para taladros de demolición, aptos para un gran número de aplicaciones y que se adaptan a todos los presupuestos.
Ventajas de las brocas SDS-plus:
1. La nueva punta de carburo de la broca facilita el centrado y permite un inicio rápido y sencillo, incluso cuando se perfora hormigón armado.
2. El diseño dinámico y cincelado de la broca permite que esta perfore el material de manera instantánea,
al mismo tiempo que facilita la extracción de residuos por la espiral.
3. La espiral multirranura es un sistema patentado que le ahorrará tiempo
gracias a la extracción de grandes cantidades de residuos desde el orificio perforado.
Código de Pedido
C3424180
C3424181
C3424182
C3424183
C3424184
C2122778
C3424185
C3424186
C3424187
C5073027
C5073028
C6009496
C5073029
C6009495
C5073030
C5073031
C6009498
C5073032
C6009497
C5073033
C5073034
C6009500
C5073035
C6009499
C5073036
C6009502
C6009503
C5073037
C6009501
C5073038
C5073039
C5073040
C5073041
C6009505
C5073042
C6009504
C6009506
C5073043
C5073044
C5073045
C5073046
C6009507
C5073047
C5073048
C6009508
C6009509
C6009511
C5073049
C6009512
C5073050
C6009510
C5073051
C5073052
C5073053
C6009514
C6009513
Material Longitud de trabajo o de corte
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 800 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 400 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 600 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Carburo 250 mm
Carburo 450 mm
Carburo 550 mm
Carburo 800 mm
Carburo 1200 mm
Diámetro del taladro
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Longitud total
340 mm
540 mm
690 mm
920 mm
340 mm
540 mm
920 mm
340 mm
540 mm
340 mm
540 mm
740 mm
920 mm
1320 mm
340 mm
540 mm
740 mm
940 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
520 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
Precio Ud. €
33,92
42,87
54,90
65,79
36,60
46,67
73,60
41,43
49,86
44,51
49,86
64,87
72,58
185,86
44,72
50,17
71,55
76,48
185,86
45,64
54,69
71,55
75,66
192,54
48,32
53,87
79,16
80,29
200,15
55,72
65,79
52,12
64,15
109,28
94,06
203,54
77,72
63,32 3 72,58
95,19
124,80
214,54
64,76
85,74
119,66
142,17
67,03
86,66
120,89
124,08
218,86
85,74
98,38
122,13
168,28
236,54
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37574