Page 610 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 610
Accesorios SDS+
Brocas SDS-Plus de 4 puntas para martillo perforador
La última generación de brocas Hitachi SDS-Plus de 4 puntas para martillo perforador está diseñada para usuarios intensivos que exigen el máximo rendimiento de perforación. Su cabeza de 4 puntas simétrica garantiza una perforación del material suave y fluida que da como resultado un orificio exacto y preciso. Su geometría especial en espiral de 4 pliegues garantiza una extracción de residuos eficaz y reduce la vibración innecesaria. Como consecuencia, la durabilidad se ampliará en un 50 % en comparación con una broca de 2 puntas para martillo perforador. Si el usuario se encuentra con hormigón armado, su diseño de 4 puntas garantiza un impacto uniforme, por lo que se reduce la posibilidad de que se rompa la cabeza. La posición especial de la corona de carbono proporciona el máximo rendimiento del carbono y la óptima absorción de la fuerza durante el perforado.
3
Código de Pedido
C3424635
C3424636
C6009538
C6009539
C3424611
C3424612
C3424613
C3424614
C3424615
C6009540
C6009541
C6009542
C6009543
C6009544
C6009545
C3424616
C3424617
C3424618
C3424619
C6009546
C6009547
C6009548
C6009549
C3424620
C3424621
C3424622
C3424623
C3424624
C3424625
C6009523
C6009524
C6009525
C6009526
C3424626
C3424627
C3424628
C3424629
C3424630
C6009527
C6009528
C6009529
C6009530
C3424631
C3424632
C6009531
C3424633
C3424634
C6009532
C6009533
C4573976
C6009534
C6009535
C6009536
C4573977
C6009537
C5073025
Material
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Longitud de trabajo o de corte
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
200 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
Diámetro del taladro
5 mm
5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Longitud total
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
460 mm
160 mm
260 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
Precio Ud. €
6,07
6,48
6,27
6,58
6,37
6,68
9,46
12,23
17,37
9,05
12,13
15,63
19,02
8,53
9,05
7,45
7,86
9,00
11,10
14,29
22,51
8,17
11,26
8,02
8,74
9,87
11,62
14,34
25,19
10,07
12,28
15,37
21,54
9,77
11,82
13,36
18,40
27,55
10,07
12,28
15,37
21,54
13,67
18,30
21,54
22,56
28,58
20,51
24,16
26,63
35,88
22,51
25,19
27,65
29,71
35,88
596
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
37577