Page 609 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 609
SDS+ cincel puntiagudo 250 mm
Accesorios SDS+
SDS+ cincel para baldosas inclinado 40x260 mm
Cincel para baldosas, inclinado, con autoafilado, larga duración con una velocidad de retirada de material un 30 % mayor.
Cincel puntiagudo, larga duración con una vida útil un 30 % más larga y una velocidad de retirada de material un 15 % mayor
Código de
Pedido Precio Ud. €
C1360300 23,57
SDS+ cincel plano 20x250 mm
Cincel plano, larga duración con una vida útil un 30 % más larga y una velocidad de retirada de material un 15 % mayor
Código de Pedido
C1360284
Juego de 3 cinceles SDS-plus
Juego de 3 cinceles
• 1 cincel puntiagudo de 250 mm, larga duración
• 1 cincel plano de 250 mm, larga duración
1 cincel para baldosas de 260 mm, con autoafilado
Código de Pedido
C4991891
Precio Ud. €
33,26
Número de modelo
2609390576
Número de modelo
2608690091
Número de modelo
2609390394
Código de Pedido
C1360299
SDS+ cincel de gran diámetro 250x40 mm
Precio Ud. €
23,57
Número de modelo
2607019457
Precio Ud. €
6,50
3
Cincel de gran diámetro, con autoafilado, larga duración con una velocidad de retirada de material un 30 % mayor.
Número de modelo
2608690101
Código de
Pedido Precio Ud. €
C1360287 25,40
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
595
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48667
48632 48666
48670
48669