Page 608 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 608
SDS rotatorios + Martillos perforadores
KHE 3251
Número de modelo
KHE 3251
Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
32
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
82
Potencia de entrada (kW)
0,8
Máximo flujo de energia simple
3,1 J
Voltaje
230V
KHE 2851
• Cambio del portabrocas Quick de Metabo, gracias al cual se realiza un cambio rápido del portabrocas para martillo perforador
y cincelador, y portabrocas de cierre rápido o con cierre a llave para taladrar y atornillar (accesorios).
• Embrague de encastre de seguridad para limitar de modo óptimo el momento restableceder ocasionado,
p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Adecuado para herramientas con extremo de conexión SDS-plus o vástago cilíndrico (sin tope)
• Mecanismo de percusión de alta potencia integrado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
• Detención de la percusión para taladrar sin percusión
• Detención de la rotación para cincelar
• Rotación a derecha e izquierda
• Empuñadura con revestimiento de goma: con reducción de vibraciones, cómoda y segura
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
• Metabo VibraTech (MVT): trabajo con vibraciones reducidas gracias a un sistema de amortiguación integrado en las empuñaduras que protege las articulaciones
• Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional.
• Botón interruptor largo cómodamente accesible desde cualquier posición de trabajo.
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
Incluye: mandril de martillo para herramientas con extremo de conexión SDS-Plus, portabrocas de cierre rápido para herramientas con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación de ajuste rápido, maletín de plástico
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4170521 230V 414,01
• Cambio del portabrocas Quick de Metabo, gracias al cual se realiza un cambio rápido del portabrocas para martillo perforador
y cincelador, y portabrocas de cierre rápido o con cierre a llave para taladrar y atornillar (accesorios).
• Embrague de encastre de seguridad para limitar de modo óptimo el momento restableceder ocasionado,
p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Adecuado para herramientas con extremo de conexión SDS-plus o vástago cilíndrico (sin tope)
• Mecanismo de percusión de alta potencia integrado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
• Detención de la percusión para taladrar sin percusión
• Detención de la rotación para cincelar
• Rotación a derecha e izquierda
• Empuñadura con revestimiento de goma: con reducción de vibraciones, cómoda y segura
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Puesta en marcha suave controlada electrónicamente para taladros de precisión • robusto motor Marathon de Metabo para una prolongada vida útil
• Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
• Pasacables redondo para protección del cable para una máxima libertad de movimientos durante la utilización
Incluye: mandril de martillo para herramientas con extremo de conexión SDS-Plus, portabrocas de cierre rápido para herramientas con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación de ajuste rápido, maletín de plástico
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4125061 230V 307,92
3
Número de modelo
KHE 2851
Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
28
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
68
Potencia de entrada (kW)
1,01
Máximo flujo de energia simple
2,8 J
Voltaje
230V
594
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
7245 7248