Page 607 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 607
SDS rotatorios + Martillos perforadores
DH26PB SDS+ Martillo Taladros 230V
Número de modelo
DH26PB 230V
Capacidad de perforación (hormigón) mm
26
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
32
Ratio de impacto, máx
4300 / min
Longitud
367 mm
Velocidad, no carga
0 - 1100 / min
Peso neto
2,8 kg
• Para SDS-plus poco vástago
• 830W Entrada de energía
• La acción de 2 modos: rotación y el modo de martilleo, Rotación único modo
• Conseguido aprox. Vida 2 veces más largo a través de una alta durabilidad mecanismo de martilleo * 1
• Proporciona hasta 1,3 veces más rápido la velocidad de perforación * 1 mediante el uso de un potente motor y el martilleo optimizado
• palanca de cambio grande situado en el lado del cuerpo de herramienta para facilitar la operación
• Mango lateral de doble moldeado para mayor comodidad
• La acción de una pulsación para un montaje poco rápido
• Mango lateral Accesorios estándar, medidor de profundidad y Carry Case
• Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
• Detención de la percusión para taladrar sin percusión • Detención de la rotación para cincelar
• Giro a la derecha e izquierda
• Arranque electrónico suave para un centraje preciso
• Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
• Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
• Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro
• Múltiples ámbitos de aplicación: para perforar con percusión, cincelar, perforar sin percusión y atornillar
• Adecuado para herram. extremo inserción SDS plus o vástago cilíndrico (sin golpe)
• Detención de la percusión para taladrar sin percusión • Detención de la rotación para cincelar
• Cambio del portabrocas Quick de Metabo, gracias al cual se realiza un cambio rápido del portabrocas para martillo perforador y cincelador y del portabrocas de cierre rápido para taladrar y atornillar
• Giro a la derecha e izquierda
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho- Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Rueda ajuste: preselección de velocidad
• Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladro para taladrar madera o metal (sin percusión)
• Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
• Empuñadura con revestimiento de goma: con reducción de vibraciones, cómoda y segura
• Embrague de seguridad una limitación óptima del momento restablecedor brusco ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. Señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
Código de
Pedido Potencia
C6966552 830 W
Precio Ud. €
194,29
KHE 2644 230V
Número de modelo
KHE 2644 230V
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
68
Capacidad taladrado en madera en mm
30
Máximo flujo de energia simple
2,3 J
Potencia de entrada
800 W
Par,máximo
15 Nm
Voltaje
230 V
Código de
Pedido Voltaje
C6996470 230 V
Precio Ud. €
216,25
UHE 2850
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
• Indicación desgast.escobill.
• Pasacables redondo para proteger el cable para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo.
• Robusto motor Marathon de Metabo para una vida útil extra larga
Suministro estándar
Portabrocas para herram. extremo inserción SDS- Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación de ajuste rápido, Maletín plástico
Código de Pedido
C6043830
3
Número de modelo
UHE 2850 MULTI
Capacidad de perforación (hormigón) mm
28
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
68
Máximo flujo de energia simple
2,8 J
Potencia de entrada
1010 watts
Precio Ud. €
297,62
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
593
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47024 241918 251384