Page 606 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 606
SDS rotatorios + Martillos perforadores
GBH 2-28 DFV 240V
• El más potente de su clase Avance de perforación y rendimiento del cincelado máximos de su clase
• Con una vida útil un 25% más larga que los demás martillos perforadores de su clase para una mayor rentabilidad
• Un 27% menos de vibraciones que el modelo anterior gracias a la amortiguación de vibraciones activa Portabrocas intercambiable para un cambio rápido entre perforar con percusión en hormigón y perforar sin percusión en madera o metal
• Parada de giro para cincelar
• Manguitos para prevenir las roturas de cable
• Placa de escobillas giratoria (misma potencia en el
giro reversible)
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y la
máquina
• Inversión de giro para facilitar la extracción de brocas
atascadas
• Regulación continua del número de revoluciones para
un inicio de perforación más limpio
• El martillo combinado de 4 kg más rápido Aplicaciones múltiples en trabajos de cincelado y taladrado, así como en trabajos con corona perforadora hueca
• Taladra hasta un 30 % más rápido (Ø de 25 mm) que otros aparatos de su categoría
• Valores mínimos de vibración (tan solo 10 m/s2) para un trabajo sin fatiga gracias al sistema Vibration Control de Bosch Extremadamente robusto gracias a la carcasa de aluminio del engranaje
• Cambio fácil y rápido entre el portabrocas SDS-plus y el portabrocas de sujeción rápida para trabajos de taladrado en madera y metal
• Diseño ergonómico y compacto para un manejo perfecto
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Fuerza, impacto
Ratio de impacto, máx Longitud
Máx velocidad (RPM) Potencia de entrada Velocidad, no carga
Código de Pedido
C3977523
Número de modelo
Capacity, drilling core
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (mampostería) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
GBH 4-32 DFR 240V
GBH 2-28 DFV 240V 28
13 68
30
3,2 J 0-5100 402 mm 900
850 W 0-1300
Precio Ud. €
386,25
GBH 4-32 DFR 240V 90 mm
32 90
13 90
13
4,2 J
0-3600 BPM 4,2 J
800
900 W
760
240 V
4,7 kg
D25013K-QS 13
30
1,8 J
0 - 4550 bpm 650 Watts 300 Watts 0-1550 rpm
Precio Ud. €
155,00
DH24PG 230V 24
13
32
3950 / min 367 mm
0 - 1050 / min 2,7 kg
Precio Ud. €
166,54
Código de
Pedido Voltaje
C3972591 240 V
Precio Ud. €
699,37
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Fuerza, impacto
Ratio de impacto, máx
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Velocidad, no carga
Voltaje
Peso neto
Número de modelo
Capacidad de perforación (metal) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Fuerza, impacto
Ratio de impacto, máx Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga
Código de Pedido
C3221814
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm Ratio de impacto, máx
Longitud
Velocidad, no carga
Peso neto
Código de
Pedido Potencia
C6966551 730 W
D25013K-QS 3 Funciones SDS + Martillo perforador
3
Permite la perforación de agujeros de anclaje de
4-22 mm de diámetro en hormigón y mampostería. Detención de impacto para perforaciones en madera, acero y plástico. Detención de giro para un cincelado suave en hormigón y mampostería. Interruptor de variación de velocidad y potencia total marcha atrás y adelante para un control total. Diseño muy compacto y ligero. Misma potencia para marcha atrás y adelante.
• Para SDS-plus poco vástago
• 730W Entrada de energía
• La acción de 2 modos: rotación y el modo de martilleo, Rotación único modo
• Conseguido aprox. Vida 2 veces más largo a través de un mecanismo de alta durabilidad martillando
• palanca de cambio grande situado en el lado del cuerpo de herramienta para facilitar la operación
• La acción de una pulsación para un montaje poco rápido
• Mango lateral Accesorios estándar, medidor de profundidad y Carry Case
DH24PG SDS+ Martillo Taladros 230V
592
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
251383 9100 48568 48566