Page 605 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 605
SDS rotatorios + Martillos perforadores
GBH 2-23 REA 240V
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
GBH 2-24 D 240V
• La solución más compacta para taladrar sin polvo Sistema de aspiración integrado y desmontable para un trabajo limpio y sin polvo
• Trabajo cómodo, incluso por encima de la cabeza, gracias a un diseño especialmente compacto
• Juego de adaptadores de aspiración para trabajar con coronas perforadoras huecas (hasta 68 mm), compatibles también con aspiradores externos Las válvulas de retención impiden el escape de polvo
• Microfiltro intercambiable para un servicio rentable
• Se puede trabajar cómodamente incluso sin el módulo de
aspiración gracias a que el sistema de aspiración puede extraerse de forma sencilla y sin necesidad de herramientas
• El potente multiuso Ejecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del cincelado fruto del motor de 790 W y 2,7 J de potencia de percusión única
• Fiable y robusto con larga vida útil gracias a los componentes de alta calidad y a la construcción inteligente
• Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro
para los trabajos de cincelado Rótula para prevenir las
roturas de cable
• Placa de escobillas giratoria para una potencia constante
en el giro reversible
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la
máquina
• Giro reversible para facilitar la extracción de brocas
atascadas
• Regulación continua del número de revoluciones para un
inicio de perforación más limpio
• El potente multiuso Ejecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del cincelado fruto del motor de 790 W y 2,7 J de potencia de percusión única
• Fiable y robusto con larga vida útil gracias a los componentes de alta calidad y a la construcción inteligente
• Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro
para los trabajos de cincelado Portabrocas intercambiable para un cambio rápido entre perforar con percusión en hormigón y perforar sin percusión en madera o metal
• Rótula para prevenir las roturas de cable
• Placa de escobillas giratoria para una potencia constante
en el giro reversible
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la
máquina
• Giro reversible para facilitar la extracción de brocas
atascadas
• Regulación continua del número de revoluciones para un
inicio de perforación más limpio
• El más potente de su clase Avance de perforación y rendimiento del cincelado máximos de su clase
• Con una vida útil un 25% más larga que los demás martillos perforadores de su clase para una mayor rentabilidad
• Un 27% menos de vibraciones que el modelo anterior
gracias a la amortiguación de vibraciones activa Parada de
giro para cincelar
• Manguitos para prevenir las roturas de cable
• Placa de escobillas giratoria (misma potencia en el giro
reversible)
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y la
máquina
• Inversión de giro para facilitar la extracción de brocas
atascadas
• Regulación continua del número de revoluciones para un
inicio de perforación más limpio
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Peso neto
Código de Pedido
C6074931
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Peso neto
Código de Pedido
C4157161
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Peso neto
Código de Pedido
GBH 2-23 REA 240V 23
13 68
32
4400 bpm 2,3 J 1000
650 W
3,6 kg
Precio Ud. €
390,37
GBH 2-24 D 240V
24
13 68
30
4700 bpm 2,7 J
950
790 W
2,8 kg
Precio Ud. €
256,47
GBH 2-24 DF 240V
25
13 68
30
4700 bpm 2,7 J
950
790 W
2,9 kg
Precio Ud. €
GBH 2-24 DF 240V
C6074932 252,35
GBH 2-28 DV 240V
3
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx Longitud
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Peso neto
Código de Pedido
C6074933
GBH 2-28 DV 240V
28
13 68
30
4000 bpm 379 mm 3,2 J
900
850 W
2,9 kg
Precio Ud. €
390,37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
591
48565 48621 48620 48564