Page 604 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 604
Taladradoras rotatorias | SDS rotatorios + Martillos perforadores GSB 21-2 RE 240V
• La más potente de su categoría - para las aplicaciones más duras Motor de alto rendimiento de Bosch (1.100 vatios) con par de giro elevado para las aplicaciones más difíciles con diámetros grandes (taladrado, trabajo con coronas perforadoras huecas y sierras de corona), así como para atornillado y mezclado
• Diseño robusto para una larga vida útil
• Acoplamiento de seguridad mecánico antirrotación para una elevada seguridad en el trabajo incluso en
las aplicaciones más duras El robusto portabrocas de sujeción rápida con sistema Auto Lock permite cambiar rápidamente de útil con una sola mano
• Nueva empuñadura de seguridad con una sujeción innovadora y sistema antivibraciones Softgrip para un agarre seguro de la herramienta
• Preselección del número de revoluciones con rueda de ajuste para un trabajo preciso
• Escobillas giratorias para garantizar una potencia de giro homogénea tanto a derecha como a izquierda
• Softgrip en la empuñadura principal para un agarre
seguro
• Manguitos para radios de movimiento grandes y para
evitar la rotura del cable
• Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea),
que se puede utilizar con soporte para taladros
• La más potente de su categoría, con Electrónica Constante y Torque Control para las aplicaciones más duras Motor de alto rendimiento de Bosch (1.300 W) con par de giro elevado para las aplicaciones
más difíciles con diámetros grandes (taladrado, trabajo con coronas perforadoras huecas y sierras de corona), así como para atornillado y mezclado
• Sistema de Electrónica Constante para un trabajo más cómodo: mantiene constante el número de revoluciones incluso bajo carga
• Torque-Control para una gran precisión: preselección de la fuerza de rotación para el atornillado uniforme de los tornillos Diseño robusto para una larga vida útil
• Acoplamiento de seguridad mecánico antirrotación para una elevada seguridad en el trabajo incluso en las aplicaciones más duras
• El robusto portabrocas de sujeción rápida con sistema Auto Lock permite cambiar rápidamente de útil con una sola mano
• Nueva empuñadura de seguridad con una sujeción innovadora y sistema antivibraciones Softgrip para un agarre seguro de la herramienta
• Escobillas giratorias para garantizar una potencia de giro homogénea tanto a derecha como a izquierda
• Softgrip en la empuñadura principal para un agarre
seguro
• Manguitos para radios de movimiento grandes y para
evitar la rotura del cable
• Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea),
que se puede utilizar con soporte para taladros
• Máxima potencia de la categoría de herramientas compactas Gran avance de perforación y rendimiento de cincelado un 30% superior al de otros martillos perforadores de la gama estándar
• Ligero y compacto, ideal para trabajos por encima de la cabeza
• Construcción robusta para una vida útil superior Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincelar
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y la máquina
• Inversión de giro para facilitar la extracción de brocas atascadas
• Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio
• Bloqueo de percusión para taladrar en madera y acero
Número de modelo
Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (mampos- tería) mm
Capacidad de perforación (acero) mm Capacidad taladrado en madera en mm Ratio de impacto, máx
Máx velocidad (RPM) Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga
Código de Pedido
C2147930
Número de modelo Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (hor- migón) mm
Capacidad de perforación (mam- postería) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx Máx velocidad (RPM) Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga
Código de Pedido
C3955698
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (mampostería) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Fuerza, impacto
Ratio de impacto, máx
Máximo flujo de energia simple Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada
Velocidad, no carga
Voltaje
GSB 21-2 RCT 240V
GSB 21-2 RE 240V
1,5 - 13 mm
22 24
16 40
0-17000/0-51000 BPM
1900
1100 W
630 W 0-900/0-3000
Precio Ud. €
261,62
GSB 21-2 RCT 240V 1,5 - 13 mm
22
24
16
40
0-17000/0-51000 BPM 3000
1300 W
695 W
0-900/0-3000
GBH 2-20 D 240V
3
Precio Ud. €
318,27
GBH 2-20 D 240V
20
20
13 68
30 1.7 J
0-6150 BPM 1,7 J
1300 650 W 0-2030 230 V
Código de Pedido
C2668176
Precio Ud. €
184,37
590
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48619 48574 48573