Page 603 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 603
Taladradoras rotatorias
SBE 1100 Plus
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho- Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. Señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• Empuñadura adicional larga para trabajar con un par de giro elevado
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad • Carcasa del engranaje de fundición a presión
de aluminio para una evacuación del calor y una estabilidad óptimas
• Máximo rendimiento, también con rotación a izquierda, a través de un puente giratorio de escobillas de carbón
• Engranaje de dos velocidades
• Robusto motor Marathon de Metabo para una vida útil extra larga
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Rotación a derecha e izquierda
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
• Compacto y potente Portabrocas metálico de sujeción rápida
• Giro reversible
• Sistema electrónico para un inicio de perforación
exacto Preselección del número de revoluciones con
la rueda de ajuste
• Empuñadura suave Softgrip para una sujeción
cómoda y segura
• Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea),
que se puede utilizar con soporte para taladros
• Empuñadura con revestimiento de goma: con reducción de vibraciones, cómoda y segura
• Pasacables redondo para protección del cable para una máxima libertad de movimientos durante la utilización
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
Incluye: portabrocas de cierre rápido Futuro Top, empuñadura larga adicional, tope de profundidad, maletín de plástico
Número de modelo
SBE 1100 PLUS
Capacidad de perforación (hormigón) mm
20
Capacidad de perforación (acero) mm
16
Capacidad taladrado en madera en mm
40
Potencia de entrada (kW)
1,1
Par,máximo
44 / 16 Nm
Voltaje
230V
Código de Pedido
C4124099
Voltaje
230V
Precio Ud. €
281,14
GSB 1600 RE 240V
Número de modelo
GSB1600RE/240V
Capacidad, tiro máximo
13 mm
Capacidad de perforación (hormigón) mm
16
Capacidad de perforación (mampos- tería) mm
18
Capacidad de perforación (acero) mm
12
Capacidad taladrado en madera en mm
30
Potencia de entrada
701 W
Potencia de salida
351 W
Velocidad, no carga
3000
Tamaño del paso, eje
1/2 - 20 UNF
Peso neto
1,9 kg
Código de Pedido
C1360619
Precio Ud. €
169,95
GSB 19-2 RE 240V
Número de modelo
GSB 19-2 RE 240V
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación (hor- migón) mm
18
Capacidad de perforación (mam- postería) mm
18
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
40
Ratio de impacto, máx
0-17000/0-51000 BPM
Máx velocidad (RPM)
1990
Potencia de entrada
850 W
Potencia de salida
430 W
Velocidad, no carga
0-1000/0-3000
• El más rápido y versátil de su categoría Potente taladro de percusión de 2 velocidades (850 W) para el más rápido avance en el trabajo
• Diseño robusto para una larga vida útil
• Embrague de seguridad mecánico: antirrotación
para una mayor seguridad Robusto portabrocas de
sujeción rápida
• Escobillas giratorias para garantizar una potencia de
giro homogénea tanto a derecha como a izquierda
• Nueva empuñadura de seguridad con innovadora sujeción para una retención segura de la máquina
• Manguitos para radios de movimiento grandes y para evitar la rotura del cable
• Preselección del número de revoluciones con rueda corredera para trabajar en diferentes materiales
• Empuñadura suave Softgrip para una sujeción cómoda y segura
• Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea), que se puede utilizar con soporte para taladros
3
Código de Pedido
C2147926
Precio Ud. €
221,45
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
589
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48572
48510
7239