Page 602 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 602
Taladradoras rotatorias
Taladro con percusión de velocidad variable de 16 mm FDV16VB2
• Compacto y ligero
• Interruptor conveniente y ajustable • Portabrocas sin llave
• Empuñadura blanda
Taladro con percusión de velocidad variable de 16 mm DV16V
Número de modelo Capacidad, tiro máximo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm Ratio de impacto, máx
Nivel de sonido, máximo
Velocidad, no carga
FDV16VB2
1,5 - 13 mm 1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0- 46.400 bpm 80 dB(A)
0- 2.900 rpm 9,6 Nm
1,5 kg
Precio Ud. €
107,48
DV16V
13 mm
1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0 - 46.400 bpm 269 mm
78 dB(A)
0 - 2.900 rpm 1,5 kg
Precio Ud. €
143,22
BE 75-16 16
50
0,75
75 Nm 230V
Precio Ud. €
265,69
Par,máximo
Peso neto
Código de Pedido
C2122945
Potencia
550 W
• Mango con empuñadura blanda
• Compacto y ligero
• Gatillo e interruptor de velocidad variable con control
de velocidad por marcado
• Cubierta de engranajes de aluminio
• Carcasa cilíndrica para más durabilidad
Número de modelo
Capacidad, tiro máximo
Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm Ratio de impacto, máx
Longitud
Nivel de sonido, máximo
Velocidad, no carga Peso neto
Código de Pedido
C2122935
Potencia
590 W
BE 75-16
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de
aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación
continua del número de revoluciones
• Máximo rendimiento, también con rotación a la
izquierda, gracias al portaescobillas giratorio.
• Embrague de seguridad S-automatic: para limitar el
contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse Voltaje
o engancharse la herramienta empleada
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de
atornillar
• Adecuada para taladrar con brocas de mayor
diámetro y para mezclar materiales espesos
• Empuñadura adicional larga, protegida contra torsión
para trabajar con un par de giro elevado Código de
Número de modelo
Capacidad de perforación (acero) mm Capacidad taladrado en madera en mm Potencia de entrada (kW)
Par,máximo
Incluye: portabrocas de corona dentada, llave del portabrocas, empuñadura larga adic.
Pedido Voltaje
C4125051 230V
SBE 751
3
utilización
• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor
SBE 751 20
13
40
0,75
30 / 13 Nm 230V
Precio Ud. €
190,50
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación
continua del número de revoluciones
• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
• Carcasa del engranaje de fundición a presión
de aluminio para una evacuación del calor y una
estabilidad óptimas
• Máximo rendimiento, también con rotación a
izquierda, a través de un puente giratorio de escobillas
de carbón
• Engranaje de dos velocidades
• Robusto motor Marathon de Metabo para una vida
útil extra larga
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el
contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse
o engancharse la herramienta empleada
• Rotación a derecha e izquierda Par,máximo • Husillo portab. con hexág. interior para puntas de
atornillar
• Empuñadura con revestimiento de goma: con
reducción de vibraciones, cómoda y segura
• Empuñadura adicional anti-resbalamiento y anti-
torsión para una mayor seguridad durante la utilización
• Pasacables redondo para protección del cable
para una máxima libertad de movimientos durante la
Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido Futuro Top, empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, Maletín de plástico
Número de modelo
Capacidad de perforación (hormigón) mm Capacidad de perforación (acero) mm Capacidad taladrado en madera en mm Potencia de entrada (kW)
Voltaje
Código de
Pedido Voltaje
C4125048 230V
588
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
7234 7232 11833 11835