Page 601 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 601
Taladradoras rotatorias
GSB 13 RE 240V
• La más manejable de su clase Manejo extremadamente fácil: del tamaño de un guante de trabajo y con 1,6 kg
• Empuñadura suave Softgrip para una sujeción cómoda y segura
• Robusto portabrocas de sujeción rápida Sistema electrónico para un inicio de perforación exacto
• Preselección del número de revoluciones con la
rueda de ajuste
• Giro reversible
• Potente y preciso con 2 velocidades Potente motor para taladros de hasta 13 mm de Ø en acero
• Mecanismo de 2 velocidades: para los trabajos más exigentes
• Robusto portabrocas metálico de sujeción rápida para una gran precisión y una larga vida útil Control electrónico para un inicio de perforación exacto
• Portabrocas asegurado con tornillo centrador para evitar que se afloje con el giro hacia la izquierda
• Mecanismo deslizante móvil sincronizado de 2 velocidades, puede cambiarse durante el funcionamiento
• Medida pequeña entre vértices de 29 mm
• Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea),
que se puede utilizar con soporte para taladros
• Completamente provisto de rodamientos y cojinetes de bolas para una larga vida útil y un trabajo preciso
• Giro reversible
• Preselección del número de revoluciones con la
rueda de ajuste
Su peso ligero garantiza un uso fácil y reduce el cansancio. Su diseño compacto permite un uso cómodo y un acceso a zonas reducidas. Un excelente ratio poder/tamaño que ofrece un taladro duradero y potente de tamaño reducido. Activación sensible de velocidad que permite al usuario taladrar despacio para mayor precisión al empezar a perforar un agujero. La parte trasera del mango es de goma, lo cual ofrece mayor comodidad para el usuario al taladrar o golpear. Su botón de bloqueo permite al usuario mantener
la máquina encendida de forma continua al hacer operaciones repetitivas.
Número de modelo Tamaño de mandril Ratio de impacto, máx Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Peso neto
Código de Pedido
C6060898
Número de modelo Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (metal) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Par, rango (Nm)
Peso neto
Código de
Pedido Voltaje
C1360486 230 V
C6470116 110 V
Número de modelo
Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (acero) mm Capacidad taladrado en madera en mm Ratio de impacto, máx
Potencia de entrada
Potencia de salida
Velocidad, no carga
Par,máximo
GSB 13 RE 240V ,
44.800 bpm
600 W
301 W
2800
1/2 - 20 UNF 1,8 kg
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
GBM 13-2 RE 240V
Precio Ud. €
128,75
GBM13-2RE/240V 13 mm
20
13
32
1000
550 W
285 W 0-1000/1900 1/2 - 20 UNF 11,5 / 6 Nm 1,9 kg
DWD024K-QS Taladro
Precio Ud. €
303,85
303,85
DWD024K-QS 1,5 - 13 mm 13
25
0-47600 bpm 650 Watts 302 Watts 0-2800 rpm 8,6 Nm
Precio Ud. €
120,00
DV20VB2(S) 13 mm
20
13 40
0 - 13.000 / 39.000 bpm
333 mm
79 dB(A)
0 - 1.000 / 3.000 rpm
19,6 Nm
2,2 kg
Taladro con percusión de velocidad variable de 20 mm DV20VB2(S)
• Mango con empuñadura blanda
• Motor potente, máxima velocidad de perforación
• Gatillo e interruptor de velocidad variable con control
de velocidad por marcado
• Portabrocas sin llave
• Cubierta de engranajes de aluminio
• Compacto y ligero
Código de Pedido
C4194998
Número de modelo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (hormigón) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Longitud
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga
3
Par,máximo Peso neto
Código de Pedido
C4217619
Potencia
790 W
Precio Ud. €
216,12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
587
11834 9205
48505 48508