Page 600 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 600
Taladradoras rotatorias
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
Taladro de velocidad variable de 10 mm D10VF
BE 4010 230V
3
• Rápido y preciso Número de revoluciones muy elevado (velocidad de giro en vacío de 4.000 r.p.m.) para diámetros de perforación pequeños
• Fijación perfecta del husillo en el cojinete para la máxima precisión de taladrado
• Diseño compacto y peso reducido para un manejo sencillo en el taladrado en serie Control electrónico para un inicio de perforación exacto
• Práctico clip de sujeción al cinturón
• Giro reversible
• Diseño ergonómico
• Portabrocas sin llave
• Empuñadura blanda
• Cubierta de engranajes de aluminio
• Gatillo de dos dedos e interruptor reversible de
control de velocidad variable
Número de modelo
Capacidad de perforación (metal) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Máx velocidad (RPM)
Potencia de entrada Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Código de Pedido
C6074934
Número de modelo
Capacidad, tiro máximo
Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Longitud
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Par,máximo
Peso neto
GBM 6 RE 240V ONLY (KEYED CHUC
8
6,5
15
3116 350 W 136 W 4000 12 Nm
Precio Ud. €
139,05
D10VF
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 3.000 rpm 17 Nm
1,8 kg
Código de Pedido
Potencia
Precio Ud. €
• Máquina compacta, ligera por su diseño tipo tubular para el uso continuo
• Electrónica Variospeed (V)
• Giro a la derecha e izquierda
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
Número de modelo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Potencia de entrada Par,máximo
Voltaje
Código de
Pedido Voltaje
C6996469 230 V
Número de modelo Capacidad, tiro máximo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Longitud
Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Par,máximo
Peso neto
BE 4010 230V 1 - 10 mm
10
20
400 W 8 Nm 230 V
Precio Ud. €
231,70
Taladro de velocidad variable de 13 mm D13VG
• Diseño ergonómico
• Alto par (50 Nm)
• Portabrocas sin llave
• Empuñadura blanda
• Cubierta de engranajes de aluminio
• Gatillo de dos dedos e interruptor reversible de
control de velocidad variable
D13VG
1,5 - 13 mm 1/2 x 20 UNF 13
40
287 mm
0 - 600 rpm
1/2 in x 20 UNF 80 Nm
2,1 kg
Código de Pedido
C2122878
Potencia
710 W
Precio Ud. €
290,22
586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11818 241917 11815 48577