Page 599 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 599
Taladradoras angulares | Taladradoras rotatorias
GWB 10 RE 240V
• La delgadez para zonas de difícil acceso Forma ergonómica y motor cilíndrico, para un manejo fácil y sencillo
• Óptimo para lugares de difícil acceso
• Sistema electrónico de aceleración y preselección
del número de revoluciones con rueda de ajuste
Posibilidad de atornillar, gracias al giro reversible
• Medida pequeña entre vértices de 23 mm
• Escasa altura del cabezal, sólo 74 mm
• Escasa altura gracias al portabrocas avellanado
• Robusto engranaje cónico para una larga vida útil
Taladro de ángulo de velocidad variable de 10 mm D10YB
• Altura del cabezal: 83 mm
• Equipo estándar: 1 llave portabrocas, 1 mango lateral • Velocidad variable
Número de modelo
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Velocidad, no carga
Máx velocidad (RPM) Peso neto
Capacidad, tiro máximo Potencia de entrada Potencia de salida Tamaño de mandril Par,máximo
Código de
Pedido Voltaje
C3965683 230 V
C6496511 110 V
Número de modelo Capacidad, tiro máximo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Par,máximo
Peso neto
Número de modelo Capacidad, tiro máximo Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Capacidad de carga (kg) Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Par,máximo
Peso neto
Número de modelo
Capacidad, tiro máximo
Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Longitud
Nivel de sonido, máximo Velocidad, no carga Par,máximo
Peso neto
GWB10RE/240V 10
22
750-1100 750
1,6 kg
10 mm 400 W 170 W 10mm 5,5 Nm
Precio Ud. €
468,65
468,65
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
Código de Pedido
C2122875
Taladro de velocidad variable de 10 mm D10VC2(S)
Potencia
500 W
Precio Ud. €
430,21
D10YB
1,5 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
22
78 dB(A)
500 - 2.300 rpm 3/8 in x 24 UNF 12 Nm
1,5 kg
D10VC2(S)
0,8 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
18
10 Nm
75 dB(A)
0 - 2.300 rpm 10 Nm
1,3 kg
D10VG
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 1.200 rpm 40 Nm
1,8 kg
• ligero
• Alta velocidad de perforación • Bajo nivel de ruido
• Portabrocas sin llave
• Empuñadura blanda
• Estructura resistente
Código de Pedido
C4217604
Potencia
460 W
Precio Ud. €
138,26
Taladro de velocidad variable de 10 mm D10VG
3
• Diseño ergonómico
• Portabrocas sin llave
• Empuñadura blanda
• Cubierta de engranajes de aluminio
• Gatillo de dos dedos e interruptor reversible de
control de velocidad variable
Código de Pedido
Potencia
Precio Ud. €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
585
11816 11814 11817 48504