Page 598 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 598
Taladradoras angulares
GWB 108 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• La solución compacta para lugares de difícil acceso Gran versatilidad en sus aplicaciones gracias a las 5 posiciones ajustables de la cabeza: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
• Muy compacto: cabeza más corta (solo 11 cm) ajustable con portabrocas Auto Lock de 10 mm
• Número de revoluciones elevado de 0-1300 r.p.m. para un avance en el trabajo rápido - óptimo para taladros Freno de motor para un trabajo preciso en atornillados en serie
• Práctico indicador del estado de carga de la batería Código de con 3 LED Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
277,07
Número de modelo
GWB 108 V-LI (2 X 2.0 AH L-BOX
Capacidad, batería
2,0 Ah
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
6 mm
Velocidad, no carga
1300
Par,máximo
11
Voltaje
10,8 V
• Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos
C6074972 10,8 V
Taladro de ángulo con batería Ni-Cd 12 V DN12DY(2HLFK)
Número de modelo
DN12DY(2HLFK)
Capacidad. Tipo de batería
12 V
Capacidad de perforación (acero) mm
10
Capacidad taladrado en madera en mm
18
Velocidad, no carga
0 - 800 rpm
Par,máximo
9 Nm
Peso neto
1,4 kg
• Diseño compacto
• Par máximo de 9 Nm
• Tiempo de carga máximo de 60 min.
• Trinquete de bloqueo para portabrocas sin llave • 2 baterías estándares
• Retroalimentación eléctrica y freno rem
Código de Pedido
C4217608
Precio Ud. €
327,56
DCD740C1-QW Litio 18V inalámbrico
Taladro compacto de ángulo derecho Ion-Lit XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR4.0Ah. Potente perforación por ángulo derecho de 18 Volt para taladrar y destornillar en espacios reducidos. Diseño ligero y compacto. Ajuste de dos velocidades con interruptor de marcha atrás. Portabrocas sin llave de camisa única compacto de 10mm con cierre de eje automático para un
cambio de broca más sencillo con una mano. Mango ergonómico de goma para mayor comodidad por parte del usuario.
Taladro de ángulo derecho compacta ionizada con litio 18V XR de última generación. Potente perforación por ángulo derecho de 18 Volt para taladrar y destornillar en espacios reducidos. Diseño ligero y compacto. Ajuste de dos velocidades con interruptor de marcha atrás. Portabrocas sin llave de camisa única compacto de 10mm con cierre de eje automático para un
cambio de broca más sencillo con una mano. Mango ergonómico de goma para mayor comodidad por parte del usuario.
Código de
Pedido Voltaje
C4194972 18 V
Precio Ud. €
300,00
Número de modelo
DCD740C1-QW
Capacidad, batería
1,5 Ah
Capacidad, tiro máximo
1,0 - 10 mm
Capacidad de perforación (metal) mm
10
Capacidad taladrado en madera en mm
28
Potencia de salida
360 Watts
Velocidad, no carga
0-650/2000 rpm
Par,máximo
33 Nm
Voltaje
18 V
3
DCD740N-XJ Taladro angular de 18V
Número de modelo
DCD740N-XJ
Capacidad, tiro máximo
1,0 - 10 mm
Capacidad de perforación (metal) mm
10
Capacidad taladrado en mad- era en mm
28
Potencia de salida
360 Watts
Velocidad, no carga
0-650/2000 rpm
Par,máximo
33 Nm
Voltaje
18 V
Código de
Pedido Voltaje
C4194981 18 V
Precio Ud. €
215,00
584
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9062 9021 11821 48536