Page 597 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 597
Cargadores
DCB182-XJ Akumulator litowo-jonowy 4,0 Ah
Technologia akumulatorów litowo-jonowych DEWALT XR 4,0 Ah zapewnia wydłużony czas pracy i optymalną moc do szybkiego wykonywania prac Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora pomaga zarządzać ładowaniem Lekka konstrukcja zapewnia użytkownikowi większą moc 4 Ah bez zwiększania rozmiaru i wagi w porównaniu do akumulatora 18 V 3 Ah
Brak efektu pamięci i samorozładowania zwiększa wydajność i zmniejsza czas przestojów
Zgodność ze wszystkimi urządzeniami DEWALT XR 18 V Li-Ion
Número de modelo
DCB182-XJ
Capacidad, batería
4,0 Ah
Longitud
110 mm
Altura
65 mm
Código de Pedido Voltaje
C6070633 18 V
Precio Ud. €
175,00
DCB095-QW Ładowarka litowo-jonowa 7,2 V
Número de modelo
DCB095-QW
Capacidad, cargador
60 (1.0Ah) min
Longitud
105 mm
Altura
45 mm
Anchura
126 mm
DCB105-QS Cargador
Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 7,2 V
Do ładowania akumulatorów 1 Ah w 60 minut
Diagnostyka z jasną diodą LED informuje o stanie ładowania akumulatora: naładowany, ładowanie, problem z zasilaniem oraz bateria zbyt gorąca lub zbyt zimna
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C6072758 7,2 V 50,00
Carga baterías de tipo raíl de 10.8V, 14.4V, 18V XR Ion Li DEWALT Carga packs de batería de 1,5Ah en 30 minutos. Sistema de carga de 2 pasos DEWALT. El indicador de LED informa sobre el estado de carga de la batería: cargada, cargando, problema de energía y batería demasiado caliente o fría. Su cargador inteligente varía de nivel de carga según el tipo de batería para aumentar la duración del pack de baterías.
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
Número de modelo
DCB105-QS
Tecnología, batería
Li-Ion
Tiempo de carga
30 (1.5Ah) mins
Altura, total
90 mm
Longitud
180 mm
Peso neto
0,49 kg
Anchura
120 mm
C4194988 10,8:14,4V:18V
95,00 3
DCR017-QS Ładowarka radiowa XR Lit DĄB+ 240 V
Tuner DAB+ i FM odbiera sygnał cyfrowy i analogowy
Multiładowarka XR ze wskaźnikiem LED poziomu naładowania akumulatora
Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 10,8 V, 14,4 V i 18 V XR
Dwa gniazda zasilania AC zapewniają większą wszechstronność w miejscu pracy (poza wersją -LX)
Walizka Tech Box zapewnia ochronę urządzenia i miejsce przechowywania Dodatkowy port 3,5 mm umożliwia podłączenie do przenośnych urządzeń audio
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C6072775 10,8:14,4V:18V 250,00
Número de modelo
DCR017-QS
Capacidad, cargador
45-120 min
Longitud
420 mm
Altura
310 mm
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
583
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48526 9095 48137 48138