Page 596 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 596
Baterías / Cargadores
DCB080-XJ Akumulator litowy 7,2 V 1 Ah
Akumulator litowo-jonowy 7,2 V do elektronarzędzi litowo-jonowych 7,2 V Kompaktowy rozmiar i niewielka masa umożliwiają wygodne używanie narzędzia Znakomite właściwości elektryczne
Brak efektu pamięci
Brak efektu samorozładowania zwiększa wydajność i zmniejsza czas przestojów
Número de modelo
DCB080-XJ
Capacidad, batería
1,0 Ah
Longitud
43 mm
Altura
73 mm
Código de Pedido Voltaje
C6022593 7,2 V
DCB127-XJ - Batería de 10,8 V y 2,0 Ah
DCB143-XJ - Batería de 14,4 V y 2,0 Ah
DCB140-XJ Pack de baterías de 4,0Ah de 14,4V
3
Código de Pedido Voltaje
Código de Pedido
C6822520
Precio Ud. €
40,00
Precio Ud. €
Voltaje Precio Ud. €
Número de modelo
DCB127-XJ
Capacidad, batería
2,0 Ah
Longitud
130 mm
Altura
50 mm
Número de modelo
DCB143-XJ
Capacidad, batería
2,0 Ah
Longitud
130 mm
Altura, total
50 mm
14,4 V
85,00
Número de modelo
DCB140-XJ
Capacidad, batería
4,0 Ah
DCB183-XJ Akumulator litowo-jonowy 2 Ah
La tecnología de Batería Ion-Li XR de DEWALT ofrece un tiempo de ejecución mayor y una mayor potencia para un menor tiempo de trabajo. Su diseño ligero ofrece al usuario una potencia de 14,4V equivalente a un pack de baterías de 9,6V NiCd/NiMH. Sin efecto memoria y sin autodescarga para una mayor productividad y menor inactividad. Compatible con todas las herramientas de 14,4V Ion-Li XR de DEWALT.
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C3974759 14,4 V
Technologia akumulatorów litowo-jonowych DEWALT XR 2,0 Ah oferuje wydłużony czas pracy i optymalną moc do szybkiego wykonywania prac
Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora pomaga zarządzać ładowaniem Lekka konstrukcja zapewnia użytkownikowi dłuższy czas pracy bez zwiększania rozmiaru i wagi w porównaniu do akumulatora 18 V 1,5 Ah
Brak efektu pamięci i samorozładowania zwiększa wydajność i zmniejsza czas przestojów
Zgodność ze wszystkimi urządzeniami DEWALT XR 18 V Li-Ion
Znakomite właściwości elektryczne
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C6072777 18 V 115,00
Número de modelo
DCB183-XJ
Capacidad, batería
2,0 Ah
Longitud
113 mm
Altura
48 mm
582
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48140 9271 218260 218257 48135