Page 595 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 595
Linternas
Sin cuerda Lámparas PowerMaxx SLA LED / ULA LED
GLI PortaLED 102 (size 1)
DCL510N-XJ Unidad suelta 10.8V
• Iluminación perfecta para cualquier tipo de trabajo Iluminación del espacio clara con 60 LED
• Fácil transporte: iluminación para el trabajo y L-BOXX en uno
• Ajuste flexible de la luminosidad y del ángulo para una iluminación óptima Compatible con el sistema L-BOXX de Bosch
• Flexible, puede usarse con todas las baterías de litio de 14,4 y 18 V de Bosch
• Autonomía de hasta 2,5 horas, con el ajuste más claro, con una batería de 18 V-LI 3,0 Ah de Bosch
• Construcción extremadamente robusta: la tapa soporta pesos de hasta 100 kg
• Disponible en tres tamaños: maletín L-BOXX 102, 136 y 238
Código de
Pedido Voltaje
C3221150 10,8 V
BSA 14.4-18 LED
Precio Ud. €
45,00
Número de modelo
DCL510N-XJ
Tecnología, batería
Li-Ion
Altura, total
123 mm
Longitud
52 mm
Peso neto
0,35 g
Número de modelo
GLI PORTALED 102
Longitud
442 mm
Peso neto
3,3 kg
Potencia
1700 lx
Código de Pedido
C4996782
Precio Ud. €
174,07
• Compacta y manejable para una gran cantidad de aplicaciones
• Potente lámpara portátil LED para una luz de trabajo clara y uniforme
• Cabeza de la lámpara girable y orientable en 180° para posiciones de iluminación casi ilimitadas
• Robusta carcasa de fundición a presión de aluminio para el uso en obras
• Adecuada para todas las baterías Li-Power de 10,8 voltios
• Gancho girable para colgar la lámpara
DCL040-XJ Linterna - Solo estructura
Número de modelo
PowerMaxx SLA LED
PowerMaxx ULA LED
Tiempo de fun- cionamiento de la batería
10.8 V / 2.0 Ah: 3.8h/10.8 V / 4.0 Ah: 7.6h
10.8 V / 2.0 Ah: 9.5h/10.8 V / 4.0 Ah: 19h18 V / 2.6 Ah: h
Linterna de última generación, con NUEV tecnología de Ion Litio XR utilizando LED. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez. Diseño compacto y ligero con carcasa resistente a impactos. Luz LED con un consumo de 110 Lumen (10.000 horas de vida) con un patrón luminoso de 2 zonas. El cabezal de la linterna gira más de 90 grados verticalmente con un cierre de trinquete. La linterna incluye un gancho integrado para colgar o para aguantar de pie.
• Potente proyector de obra de batería con 18 LED
para una luz de trabajo uniforme y de superficie grande, también adecuado para el tratamiento de superficies
• El sistema de batería de Metabo: el proyector de
obra puede ser usado con todas las baterías Li-Power Compact, Plus y Extreme de 14,4 y 18 voltios
• Robusto, resistente y duradero para el uso exigente en obras; la carcasa y el cristal se pueden limpiar húmedos
• Luz muy clara y agradable, simula la luz de día, con dos niveles de iluminación (máx. 1800 lumen)
• Duración de la iluminación extremadamente larga de hasta 7 horas por cada carga de batería
• Mínima generación de calor: el proyector sólo se entibia, esto permite un manejo seguro, incluso durante el uso continuo
• Asa de transporte y diseño compacto, ligero para un cambio rápido de posición y también para transportar
• Proyector orientable de modo rápido y continuo en 180° • Plataforma revestida de goma para una buena estabilidad y uso cuidadoso en superficies sensibles
• Opcionalmente también para colgar en la pared o usar en soporte
Código de
Pedido Voltaje
C6876428
C6876429
Precio Ud. €
56,60
46,30
3
Número de modelo
DCL040-XJ
Tecnología, batería
Li-Ion
Altura, total
240 mm
Longitud
115 mm
Peso neto
0,6 g
Número de modelo
BSA 14.4-18 LED
Código de
Pedido Voltaje
C3221147 18 V
Precio Ud. €
75,00
Suministro estándar
(Suministro sin batería y sin cargador)
Código de Pedido
C6072504
Precio Ud. €
169,90
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
581
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9066
48541
48038
9086
240674