Page 594 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 594
Packs sin cable | Radio
DCK692M3-QW Zestaw 3 akumulatorów litowych, wiertarko-wkrętarka, wkrętarka udarowa, pilarka tarczowa, piła wyrzynarka, szlifierka, oświetlenie
DCD985 XRP Młotowiertarka DCF885 Wkrętarka udarowa DCS391 Pilarka tarczowa DCG412 Szlifierka
DCS331 Piła wyrzynarka
DCL040 Obracane światło robocze
3 x akumulatory 4,0 Ah
Multiładowarka
2 x DS300 Wytrzymała skrzynka na zestaw
Número de modelo
DCK692M3-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Código de Pedido
C6072765
Voltaje Precio Ud. €
18 V 873,99
Sin cuerda Lugar de Trabajo Radio RC 14,4-18
POWERBOX GML 20 240V radio
• Una nueva experiencia en el local de trabajo con 360° de protección y sonido Extremadamente robusta
con protección en todos los lados; funcionamiento perfecto incluso tras una caída de 3 m gracias al alojamiento elástico en el bastidor de aluminio y a la protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
• Incomparable sonido envolvente para la reproducción de radio y MP3, con subwoofer integrado de 20 W y 4 altavoces
• Posibilidades de conexión diferentes (USB, SD, 2x entrada auxiliar, salida auxiliar) para la reproducción de música y conexión de corriente de 12 V CC Dos tomas de corriente estándar de 230 V integradas para la conexión de otros bloques de alimentación
• Pantalla y dispositivos de manejo iluminados para un control óptimo
GML 10.8 V job-site radio
• Sonido perfecto con el sistema L-BOXX. Potente sonido para la reproducción de FM/AM y archivos MP3
• Encaja perfectamente en una de las dos mitades de la L-BOXX de Bosch
• Conexión de aparatos de reproducción externos mediante conexión AUX-IN Suministro de corriente mediante una batería de litio de 10,8 V de Bosch o la fuente de alimentación suministrada
• 10 posiciones de memoria de emisoras (5 FM y 5 AM) • Compartimento de almacenamiento práctico para
la fuente de alimentación suministrada y cables de
conexión AUX-IN
• Ajuste flexible Bass/Treble
• 2 altavoces de 5 W para sonido estéreo
• Funciona perfectamente después de una caída desde
• Funcionamiento con todas las baterías Li-Power Compact, Li-Power Plus y Li-Power Extreme con 14,4 y 18 voltios y red
• Función de carga para cargar todas las baterías Li-Power Compact, Li-Power Plus y Li-Power Extreme con 14,4 y 18 voltios
• Funcionamiento de la batería hasta 18 horas
• Protegida contra salpicaduras de agua, protegida contra el polvo, resistente a choques Marco protector • Sintonizador digital PLL con pantalla LCD iluminada y búsqueda automática de emisoras
• 10 lugares para programas (5 para emisoras UKW, 5 para emisoras MW)
• Controles robustos, girables para el sonido, la búsqueda de emisoras y el volumen
• Reloj y despertador digital con dos horarios de despertador separados (alarma del despertador o de
la radio)
• Antena flexible
• Cable de red AC (2,2 m) Entrada de corriente 12 V DC (9-14 V)
• Altavoz potente
• Entrada de auriculares y AUX para reproductores de CD y MP3 (p.ej. iPod®, etc.) Salida DC (5 V, 500 mA) para cargar teléfononos móviles
• Conservación segura de baterías y reproductores MP3
Código de Pedido Voltaje Precio Ud. €
C4128944 201,83
Número de modelo
GML 10.8 V JOB-SITE RADIO
Potencia de entrada
12 V
Peso neto
1,4 kg
3
Código de Pedido
Precio Ud. €
1 m de altura
Código de Pedido
C6074951
Precio Ud. €
122,57
Número de modelo
POWERBOX GML 20 240V RADIO
C6074974 252,35
Número de modelo
RC 14.4-18
Tiempo de funcion- amiento de la batería
14,4V 1,3Ah: 6h/14,4V 2,6Ah: 12h/14,4V 3,0Ah: 14h/18V 1,3Ah: 8h
580
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48539
48537 48523
240675